KANT-TWIST 레버 클램프(위버 그립 포함), 노란색
스타일 | 모델 | 클램핑 포스 | 핸들 직경 및 길이(in) | 맥스. 턱 개방 | 전체 길이 | 두께 | 인후 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K025TDHVYW | 700 파운드 | 1/8" x 1-3/4" | 2-1 / 2 " | 4 1 / 2 " | 7 / 8 " | 1-3 / 4 " | ₩ 65,952 | |
A | K045TDHVYW | 1700 파운드 | 1 / 4 "X 3" | 4-1 / 2 " | 7 1 / 2 " | 1-1 / 8 " | 2-3 / 8 " | ₩ 101,385 | |
A | K060TDHVYW | 2000 파운드 | 1/4" x 3-3/4" | 6" | 11 1 / 2 " | 1-3 / 8 " | 5" | ₩ 133,509 |
위버 그립이 있는 레버 클램프, 노란색
Kant-Twist hi-vis 노란색 캔틸레버 클램프에는 고르지 않은 표면에 쉽게 조정되는 자유 플로팅 조가 있으며 둥근 스톡을 고정하기 위해 세 가지 다른면 (널링, 매끄러운 및 V 슬롯)을 제공합니다. 볼트 체결, 드릴링, 용접 또는 두 공작물을 단단히 고정해야하는 응용 분야에 이상적입니다. 딥 리치 스 로트 캔틸레버 클램프는 더 나은 자재 취급을 위해 더 멀리 도달합니다. 이 비 손상 클램프에는 목재, 플라스틱, 합성 물질 또는 고운 광택 금속과 같은 부드러운 소재를 고정하기위한 원형 패드가 있습니다. 혁신적인 설계는 문제가있는 공작물의 왜곡 및 비틀림을 제거하고 4 : 1 클램프 비율을 제공합니다. 이 클램프는 2.5, 4.5, 6 인치의 턱 구멍에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 다락방 팬 온도 조절기
- 구멍 톱 액세서리
- 브레이크 및 클러치 액세서리
- 크로마토 그래피 주사기
- 에어 커튼 캐비닛
- 철거 도구 및 장비
- 호퍼 및 큐브트럭
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 유압 여과기
- 사다리/플랫폼/비계
- DAYTON 휴대용 전기 베이스보드 히터
- PEMKO 전체 표면 연속 기어드 힌지
- SIEMENS SMD 시리즈 3 극 회로 차단기
- COOPER B-LINE KwikWire 시리즈 클램프
- HOFFMAN 프롤린 시리즈 상부 전면 창문 도어
- ANVIL 강성 강철 도관 클램프
- Cementex USA 지퍼 코트, 40 Cal.
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈 힌지 타입 샤프트 칼라
- WESTWARD 작업자 드릴 비트
- MASTER APPLIANCE 경고 라벨