항목 | 캔틸레버 클램프 |
볼트 구멍 간격 | 3" |
클램핑 포스 | 3200 파운드 |
플랜지 두께 | 3 / 8 " |
플랜지 폭 | 3 3 / 16 " |
맥스. 턱 개방 | 6" |
외부 높이 | 7" |
전체 길이 | 9" |
인후 깊이 | 3" |
UPC | 682241323102 |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 14.61 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 8.08 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.