KUNKLE 브론즈 조절 식 릴리프 밸브
필터
바디 재질 : 브론즈 , 디스크 재질: 브론즈 , 압력 범위: 1 ~ 300 psi , 스프링 재질: 316 스테인레스 스틸 , 온도. 범위: -60도 ~ 406도 F , 테스트 레버: 아니
스타일 | 모델 | 공장 설정 압력 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0019-K10-MG0050 | 50의 PSI | 3" | FNPT | 3" | MNPT | 12.25 " | 7.5 " | ₩ 4,066,404 | |
A | 0019-H10-MG0050 | 50의 PSI | 2" | FNPT | 2" | MNPT | 10.625 " | 5.25 " | ₩ 1,544,112 | |
A | 0019-D10-MG0050 | 50의 PSI | 3 / 4 " | FNPT | 3 / 4 " | MNPT | 6.125 " | 3" | ₩ 542,937 | |
A | 0019-J10-MG0050 | 50의 PSI | 2.5 " | FNPT | 2.5 " | MNPT | 11.125 " | 6" | ₩ 2,377,532 | |
A | 0019-C10-MG0050 | 50의 PSI | 1 / 2 " | FNPT | 3 / 4 " | MNPT | 6.125 " | 3" | ₩ 573,352 | |
A | 0019-E10-MG0050 | 50의 PSI | 1" | FNPT | 1" | MNPT | 7.13 " | 3.125 " | ₩ 662,970 | |
A | 0019-G10-MG0050 | 50의 PSI | 1.5 " | FNPT | 1.5 " | MNPT | 8.63 " | 4.25 " | ₩ 1,024,905 | |
A | 0019-F10-MG0050 | 50의 PSI | 1.25 " | FNPT | 1.25 " | MNPT | 8.125 " | 4" | ₩ 831,355 | |
A | 0019-F11-MG0100 | 100의 PSI | 1.25 " | FNPT | 1.25 " | MNPT | 8.125 " | 4" | ₩ 832,107 | |
A | 0019-H11-MG0100 | 100의 PSI | 2" | FNPT | 2" | MNPT | 10.625 " | 5.25 " | ₩ 1,528,414 | |
A | 0019-J11-MG0100 | 100의 PSI | 2.5 " | FNPT | 2.5 " | MNPT | 11.125 " | 6" | ₩ 2,377,532 | |
A | 0019-D11-MG0100 | 100의 PSI | 3 / 4 " | FNPT | 3 / 4 " | MNPT | 6.125 " | 3" | ₩ 573,352 | |
A | 0019-K11-MG0100 | 100의 PSI | 3" | FNPT | 3" | MNPT | 12.25 " | 7.5 " | ₩ 4,005,102 | |
A | 0019-E11-MG0100 | 100의 PSI | 1" | FNPT | 1" | MNPT | 7.13 " | 3.125 " | ₩ 662,970 | |
A | 0019-C11-MG0100 | 100의 PSI | 1 / 2 " | FNPT | 3 / 4 " | MNPT | 6.125 " | 3" | ₩ 552,825 | |
A | 0019-G11-MG0100 | 100의 PSI | 1.5 " | FNPT | 1.5 " | MNPT | 8.63 " | 4.25 " | ₩ 995,505 | |
A | 0019-H12-MG0225 | 225의 PSI | 2" | FNPT | 2" | MNPT | 10.625 " | 5.25 " | ₩ 1,498,437 | |
A | 0019-G12-MG0225 | 225의 PSI | 1.5 " | FNPT | 1.5 " | MNPT | 8.63 " | 4.25 " | ₩ 995,505 | |
A | 0019-C12-MG0225 | 225의 PSI | 1 / 2 " | FNPT | 3 / 4 " | MNPT | 6.125 " | 3" | ₩ 552,825 | |
A | 0019-F12-MG00225 | 225의 PSI | 1.25 " | FNPT | 1.25 " | MNPT | 8.125 " | 4" | ₩ 857,482 | |
A | 0019-D12-MG0225 | 225의 PSI | 3 / 4 " | FNPT | 3 / 4 " | MNPT | 6.125 " | 3" | ₩ 573,352 | |
A | 0019-K12-MG0225 | 225의 PSI | 3" | MNPT | 3" | FNPT | 12.25 " | 7.5 " | ₩ 4,005,102 | |
A | 0019-J12-MG0225 | 225의 PSI | 2.5 " | FNPT | 2.5 " | MNPT | 11.125 " | 6" | ₩ 2,365,912 | |
A | 0019-E12-MG0225 | 225의 PSI | 1" | FNPT | 1" | MNPT | 7.13 " | 3.125 " | ₩ 644,350 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오픈 엔드 렌치
- 에어건 액세서리
- 리미트 스위치 액세서리
- 시퀀서
- 코일 후크
- 클램프
- 폭기
- 전자
- 전기 히터 및 액세서리
- 안전표시
- APPROVED VENDOR 캐치가있는 마찰 뚜껑 지원
- MEGAPRO Megalok 시리즈 Torx 인서트 비트
- PARKER 다중 카트리지 필터 용기, 탄소강
- SUPER-STRUT C711 시리즈 J 행거
- EATON FF9863 계열 ORS 캡 조립품
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 캐스케이드 호흡 채우기 어셈블리
- ARO 스태킹 키트
- MILWAUKEE 지그 톱날
- TRIPP LITE 레이스 웨이
- GATES SD 유형 빠른 분리 부싱