KUNKLE 0019-K10-MG0050 조절식 릴리프 밸브 3인치 50psi 브론즈
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조정 가능한 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
디스크 재료 | 브론즈 |
공장 설정 압력 | 50의 PSI |
인 레트 크기 | 3" |
입구 유형 | FNPT |
출구 크기 | 3" |
콘센트 유형 | MNPT |
전체 높이 | 12.25 " |
전체 길이 | 7.5 " |
압력 범위 | 1 ~ 300 psi |
스프링 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
온도. 범위 | -60도 ~ 406도 F |
테스트 레버 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 14.92 |
선박 높이 (cm) | 25.91 |
선박 길이 (cm) | 38.61 |
선박 폭 (cm) | 32.51 |
HS 코드 | 8481400000 |
원산지 | US |
모델 | 공장 설정 압력 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0019-C10-MG0050 | 50의 PSI | 1 / 2 " | FNPT | 3 / 4 " | MNPT | 6.125 " | 3" | ₩ 652,417 | |
0019-C11-MG0100 | 100의 PSI | 1 / 2 " | FNPT | 3 / 4 " | MNPT | 6.125 " | 3" | ₩ 598,080 | |
0019-C12-MG0225 | 225의 PSI | 1 / 2 " | FNPT | 3 / 4 " | MNPT | 6.125 " | 3" | ₩ 598,080 | |
0019-D10-MG0050 | 50의 PSI | 3 / 4 " | FNPT | 3 / 4 " | MNPT | 6.125 " | 3" | ₩ 630,385 | |
0019-D11-MG0100 | 100의 PSI | 3 / 4 " | FNPT | 3 / 4 " | MNPT | 6.125 " | 3" | ₩ 652,417 | |
0019-D12-MG0225 | 225의 PSI | 3 / 4 " | FNPT | 3 / 4 " | MNPT | 6.125 " | 3" | ₩ 620,270 | |
0019-E10-MG0050 | 50의 PSI | 1" | FNPT | 1" | MNPT | 7.13 " | 3.125 " | ₩ 717,237 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.