항목 | 재고 있음 따기 사다리 |
작동 유형 | 락 스텝 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베이스 깊이 | 84 " |
기본 너비 | 35 " |
바닥 폭 | 35 " |
등반 각 | 56 학위 |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
난간 높이 | 36 " |
손잡이 포함 | 가능 |
부하 용량 | 450의 파운드 |
자재 | 강철 |
단계 수 | 10 |
전체 높이 | 136 " |
전체 폭 | 35 " |
플랫폼 깊이 | 20 " |
플랫폼 높이 | 100 " |
플랫폼 폭 | 24 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 24 " |
밟다 | 천공 |
선박 중량 (kg) | 172.8 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 365.76 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 7326908560 |
프로덕트 | 모델 | 베이스 깊이 | 기본 너비 | 바닥 폭 | 단계 수 | 전체 높이 | 전체 폭 | 플랫폼 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDSP106246 | 56 " | 34 " | 34 " | 6 | 96 " | 34 " | 60 " | ₩ 2,257,167 | RFQ
| |
KDSP107246 | 63 " | 35 " | 35 " | 7 | 106 " | 35 " | 70 " | ₩ 2,543,030 | RFQ
| |
KDSP108246 | 70 " | 35 " | 35 " | 8 | 116 " | 35 " | 80 " | ₩ 2,677,307 | RFQ
| |
KDSP109246 | 77 " | 35 " | 35 " | 9 | 126 " | 35 " | 90 " | ₩ 3,053,802 | RFQ
| |
KDSP111246 | 89 " | 35 " | 35 " | 11 | 146 " | 35 " | 110 " | ₩ 2,946,615 | RFQ
| |
KDSP112246 | 97 " | 35 " | 35 " | 12 | 156 " | 35 " | 120 " | ₩ 3,744,982 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.