KUNKLE
1875년에 설립된 Emerson 브랜드인 Kunkle Valves는 고품질 안전 및 릴리프 밸브를 제공합니다. 이 밸브는 상업용 및 산업용 응용 분야에서 증기, 공기, 액체(초저온 포함) 및 안전한 가스를 제어하는 데 사용됩니다. 이 밸브의 스테인레스 스틸 디스크는 중요한 시스템에서 향상된 안전성과 안정적인 성능을 제공합니다. 상세 보기
Kunkle 소개
Kunkle의 제품 라인에는 알루미늄, 청동 및 스테인리스강 안전 릴리프 밸브가 포함됩니다. 브랜드의 안전 밸브 압력 한계를 초과하지 않도록 펌프와 파이프라인을 보호하기 위해 특정 압력에서 개방합니다. 이 릴리프 밸브는 누출 방지 성능을 위해 스테인리스 스틸 시트가 있는 알루미늄/청동/스테인리스 스틸 바디를 가지고 있습니다. 이 릴리프 밸브는 공장에서 미리 설정되어 있고 가혹한 산업 환경에 이상적인 변조를 방지하기 위해 밀봉되어 있습니다. 최대 5500psi의 압력과 최대 185°F의 온도를 처리할 수 있습니다.
자주하는 질문
내 응용 분야에 적합한 Kunkle 안전 밸브를 어떻게 선택합니까?
안전 밸브의 선택은 취급하는 유체의 유형, 작동 온도 및 압력 및 유량에 따라 다릅니다.
Kunkle 릴리프 밸브는 어떻게 작동합니까?
Kunkle 릴리프 밸브는 시스템의 압력이 밸브의 설정 압력을 초과하면 자동으로 열립니다. 그런 다음 이 밸브는 초과 압력을 해제하여 시스템이나 장비의 손상을 방지합니다.
브랜드의 릴리프 밸브와 안전 밸브의 차이점은 무엇입니까?
Kunkle 릴리프 밸브와 안전 밸브는 모두 압력 릴리프 밸브 유형입니다. 주요 차이점은 릴리프 밸브는 액체 응용 분야에 사용되는 반면 안전 밸브는 가스 또는 증기 응용 분야에 사용된다는 것입니다.
Q Kunkle 안전 릴리프 밸브의 문제를 어떻게 해결합니까?
안전 릴리프 밸브가 올바르게 작동하지 않으면 부적절한 설치, 먼지/이물질 축적 또는 마모된 부품 때문일 수 있습니다.
Kunkle Valve를 어떻게 유지관리하나요?
컨클밸브의 최적의 성능을 보장하기 위해서는 정기적인 점검과 유지보수가 필수적입니다. 제조업체 지침과 업계 모범 사례를 따르면 밸브의 수명을 연장할 수 있습니다.
Kunkle 안전 릴리프 밸브에서 스테인레스 스틸 디스크의 중요성은 무엇입니까?
브랜드 스테인레스 스틸 안전 릴리프 밸브 일관된 성능을 제공합니다. 스테인레스 스틸 디스크는 압력 임계값에 도달할 때 릴리프 밸브가 의도한 대로 작동하도록 보장합니다. 스테인레스 스틸은 고온 및 고압에서도 강도와 무결성을 유지합니다.