플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KUNKLE 0019-G11-MG0100 조절 식 릴리프 밸브 1-1 / 2 인치 100 Psi | AE4WPJ 5NKW2

KUNKLE 0019-G11-MG0100 조정 가능한 릴리프 밸브 1-1/2 인치 100 Psi

재고 있음 있음
항목: AE4WPJ 모델: 0019-G11-MG0100크로스 참조: 5NKW2

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,076,967 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목조정 가능한 릴리프 밸브
본체 재질브론즈
디스크 재료브론즈
공장 설정 압력100의 PSI
인 레트 크기1.5 "
입구 유형FNPT
출구 크기1.5 "
콘센트 유형MNPT
전체 높이8.63 "
전체 길이4.25 "
압력 범위1 ~ 300 psi
스프링 재질316 스테인레스 스틸
온도. 범위-60도 ~ 406도 F
테스트 레버아니

배송 정보:

선박 중량 (kg) 3.74
선박 높이 (cm)29.21
선박 길이 (cm)13.21
선박 폭 (cm)10.67
HS 코드8481400000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델공장 설정 압력인 레트 크기입구 유형출구 크기콘센트 유형전체 높이전체 길이가격
KUNKLE 0019-C10-MG0050 조절 식 릴리프 밸브 1/2 x 3/4 인치 50psi | AE4WNV 5NKU9 0019-C10-MG005050의 PSI1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"₩ 652,417
KUNKLE 0019-C11-MG0100 조절 식 릴리프 밸브 1/2 x 3/4 100psi | AE4WNW 5NKV0 0019-C11-MG0100100의 PSI1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"₩ 598,080
KUNKLE 0019-C12-MG0225 조절 식 릴리프 밸브 1/2 x 3/4 225psi | AE4WNX 5NKV1 0019-C12-MG0225225의 PSI1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"₩ 598,080
KUNKLE 0019-D10-MG0050 조절 식 릴리프 밸브 3/4 인치 50 Psi | AE4WNY 5NKV2 0019-D10-MG005050의 PSI3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"₩ 630,385
KUNKLE 0019-D11-MG0100 조정 가능한 릴리프 밸브 3/4 인치 100 Psi | AE4WNZ 5NKV3 0019-D11-MG0100100의 PSI3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"₩ 652,417
KUNKLE 0019-D12-MG0225 조절 식 릴리프 밸브 3/4 인치 225 Psi | AE4WPA 5NKV4 0019-D12-MG0225225의 PSI3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"₩ 620,270
KUNKLE 0019-E10-MG0050 조절 식 릴리프 밸브 1 인치 50psi 브론즈 | AE4WPB 5NKV5 0019-E10-MG005050의 PSI1"FNPT1"MNPT7.13 "3.125 "₩ 717,237

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KUNKLE 0019-G11-MG0100 조정 가능한 릴리프 밸브 1-1/2 인치 100 Psi
₩ 1,076,967 /단위