항목 | 캔틸레버 클램프 |
볼트 구멍 간격 | 2" |
클램핑 포스 | 1500 파운드 |
플랜지 두께 | 1 / 8 " |
플랜지 폭 | 2 3 / 4 " |
맥스. 턱 개방 | 2-3 / 4 " |
외부 높이 | 4" |
전체 길이 | 6" |
인후 깊이 | 1-1 / 2 " |
UPC | 682241328305 |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 8.26 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 6.99 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.