항목 | 냉장고 코일 브러시 |
브러시 직경 | 3/4 x 1-1/2" |
브러쉬 길이 | 3/4 x 1-1/2" |
채우기 유형 | 인조 |
핸들 색상 | 클리어 바니시 |
Dia를 처리하십시오. | 1 입력 |
손잡이 길이 | 4.5 " |
핸들 타입 | 나무와 꼬인 와이어 |
전체 길이 | 30 " |
타입 | 단일 나선형 / 단일 스템 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 75.69 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 브러쉬 길이 | 손잡이 길이 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2KVE3 | 12 " | 15 " | 활기 없는 | 28 " | ₩ 19,075 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.