공인 유통업체터프 가이
WW Grainger, Inc.의 상표인 Tough Guy는 제약, 화학 처리, 금속 가공 및 목공 산업 분야에 사용되는 고품질 청소 용품을 제공해 왔습니다. Tough Guy Cleaning Products 카탈로그에는 소독제, 소독제, 빗자루, 스퀴지, 휴지통, 용기, 종이 타월, 화장지 및 화장실 디스펜서가 포함되어 있습니다.
LDPE 및 HDPE 터프 가이 쓰레기 봉투 최대 강도가 필요한 응용 분야에 적합하며 날카 롭고 무거운 물체에 대한 찢김 및 펑크 저항성을 제공합니다. 이 고품질 쓰레기 봉투는 최대 400 갤런의 적재량을 담을 수 있으며 다양한 높이와 길이 옵션으로 제공됩니다. 이 쓰레기 봉투와 출입문과 같은 기타 Tough Guy 제품을 주문하고 보일러 브러쉬 그리고 스폰지, Raptor Supplies.
견적요청
카트 및 트럭 뚜껑(2 제품)
틸트 트럭(18 제품)
바구니 트럭(21 제품)
바구니 트럭 액세서리(4 제품)
페인트 브러쉬(4 제품)
스크래치 브러쉬(16 제품)
진공 청소기 가방 및 필터내구성이 뛰어난 종이 봉투, 합성 HEPA 필터 봉투, 카트리지 필터, 바닥 수세미 필터, 다양한 상업용 진공 청소기에 적합한 마이크로 필터(60 제품)
실내 쓰레기통사무실, 학교, 레스토랑 또는 호텔의 장식 인테리어를 위해 금속 / 플라스틱 본체 구조를 갖춘 장식 / 스텝 온 / 센서 / 유틸리티 터프 가이 쓰레기통이 포함됩니다. 최대 55 갤런의 하중을 처리 할 수 있으며 독립형 및 벽면 장착 옵션으로 제공됩니다.(69 제품)
쓰레기통 상판강철 또는 플라스틱으로 만든 쓰레기통, 드럼 및 재활용 상판. 최대 120갤런 용량의 용기에 맞는 다양한 직경으로 제공(42 제품)
재떨이 담배 용기 및 재떨이 모래흡연 쓰레기를 처리할 수 있는 스타일리시하고 내구성이 뛰어난 담배 용기 및 재떨이. 독립형 및 벽면 장착 변형으로 사용 가능(4 제품)
싱크 드레인(2 제품)
스폰지 및 수색 패드부석, 멜라민 폼, 폴리에스테르 셀룰로오스, 황동, 부석 플렉스, 강모 또는 스테인리스 스틸 스폰지와 금속 장비 및 기타 단단한 표면을 청소, 닦고 닦는 데 사용되는 수세미(36 제품)
빗자루를 밀어무거운 먼지와 잔해물을 문질러 닦고 청소하기위한 경량 / 중간 / 강력 푸시 빗자루를 포함합니다. 나사산 형 / 볼트 형 / 테이퍼 형 / 거셋 브레이스 / 랩 어라운드 브레이스 연결이 특징이며 다양한 강모 및 블록 재질로 제공됩니다.(67 제품)
스퀴지 핸들(4 제품)
젖은 걸레바닥 및 기타 표면을 청소하고 액체를 흡수하고 먼지 나 오물을 제거하도록 설계되었습니다. 절단 또는 루프 끝 부분이 특징이며 폴리 에스테르,면, 극세사, 셀룰로오스, 나일론, 폴리에틸렌 및 레이온 변형으로 제공됩니다.(150 제품)
재활용 용기재활용품을 보관하고 분류하는 스테인리스 스틸 / 플라스틱 재활용 용기. 최대 적재 용량은 90 갤런이며 학교, 사무실, 산업 작업장 또는 공공 기관에 적용 할 수 있도록 다양한 크기로 제공됩니다.(29 제품)
야외 쓰레기통(9 제품)
쓰레기 피커 및 그래버(1개 상품)
누더기(25 제품)
타월 쇼핑(9 제품)
졸라 매는 끈 쓰레기 봉투최대 용량이 56 갤런 인 대형 LLDPE 쓰레기통 라이너; 주거 및 상업 장소에서 쓰레기를 수집하기 위해 사용합니다. 다양한 크기와 두께로 제공(7 제품)
쓰레기 봉투펑크 및 찢김 방지를위한 LDPE / HDPE 구조와 누출을 방지하기 위해 밀봉 된 바닥이 특징입니다. 최대 400 갤런의 하중을 수용 할 수 있으며 다양한 길이 및 높이 옵션으로 제공됩니다.(213 제품)
유입 경로(2 제품)
베이스 보드 청소용 패드 및 홀더효과적인 벽 및 바닥 청소를위한 튼튼한 스폰지와 수세미. 플라스틱 / 폴리 블렌드 패드 홀더도 사용 가능(9 제품)
프레임 및 버팀대 처리플라스틱 / 합금 / 나무 / 대나무 / 유리 섬유 / 금속 빗자루 손잡이 팁을 특징으로하는 교체 가능한 추가 빗자루 액세서리 포함(30 제품)
플라즈마 절단 액세서리(2 제품)
젖은 걸레 키트(5 제품)
먼지 맙스나일론 /면 / 극세사 / 케블라 / 레이온 먼지 걸레. 바닥, 벽 및 천장에서 먼지와 이물질을 효과적으로 제거하는 데 이상적(73 제품)
카운터 및 벤치 브러쉬카운터와 테이블을 청소하는 데 사용됩니다. 미세한 먼지와 먼지를 제거하기 위해 다양한 강모 재질로 제공 (7 제품)
화장실 브러쉬 및 홀더(6 제품)
스프레이 병 및 트리거 스프레이(26 제품)
더스트 팬(20 제품)
스크럽 브러쉬(20 제품)
청소 용품 홀더운반 캐디, 하녀 바구니, 대걸레, 빗자루 걸이 및 홀더, 플라스틱/스테인레스 스틸로 만들어진 기타 품목이 포함됩니다. 청소 용품을 정리하고 보관하고 운반하는 것(7 제품)
걸레 버킷(23 제품)
스퀴지 교체 블레이드 및 리필(29 제품)
스퀴지창문에 줄무늬가 생기지 않도록 하고 물을 배수구로 밀어 넣도록 설계되었습니다. 테이퍼 또는 스레드 연결, 플라스틱 또는 금속 프레임 및 블레이드 기능(51 제품)
회전 브러시 및 패드 드라이버다양한 유형의 바닥을 청소하고 광택을 내기 위해 바닥 패드와 함께 사용하도록 되어 있습니다. 나일론/폴리에스테르/폴리프로필렌 강모가 특징이며 다양한 패드 크기로 제공됩니다.(5 제품)
처리 된 먼지 떨이(14 제품)
더 스터 리필 및 미트(9 제품)
먼지 걸레 키트(11 제품)
대걸레 손잡이 및 프레임스트링, 스트립, 튜브 또는 플랫 걸레 용으로 설계된 교체 가능한 액세서리. 죠, 퀵 체인지, 클립 온, 관리인 윙 너트, 스크류 온, 푸시 버튼 및 스트 럽 연결 유형으로 제공(45 제품)
터프가이 소개
WW Grainger, Inc.의 상표인 Tough Guy는 제약, 화학 처리, 금속 가공 및 목공 산업 분야에 사용되는 고품질 청소 용품을 제공해 왔습니다. Tough Guy Cleaning Products 카탈로그에는 소독제, 소독제, 빗자루, 스퀴지, 휴지통, 용기, 종이 타월, 화장지 및 화장실 디스펜서가 포함되어 있습니다.
LDPE 및 HDPE 터프 가이 쓰레기 봉투 최대 강도가 필요한 응용 분야에 적합하며 날카 롭고 무거운 물체에 대한 찢김 및 펑크 저항성을 제공합니다. 이 고품질 쓰레기 봉투는 최대 400 갤런의 적재량을 담을 수 있으며 다양한 높이와 길이 옵션으로 제공됩니다. 이 쓰레기 봉투와 출입문과 같은 기타 Tough Guy 제품을 주문하고 보일러 브러쉬 그리고 스폰지, Raptor Supplies.