항목 | 냉장고 코일 브러시 |
강모 색상 | 백 |
브러시 직경 | 3/4 x 1-1/2" |
브러쉬 길이 | 12 " |
채우기 유형 | 인조 |
Dia를 처리하십시오. | 5/8 인치 |
손잡이 길이 | 15 " |
핸들 타입 | 활기 없는 |
전체 길이 | 28 " |
타입 | 단일 나선형 / 단일 스템 |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 브러쉬 길이 | 손잡이 길이 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2FCD7 | 3/4 x 1-1/2" | 4.5 " | 나무와 꼬인 와이어 | 30 " | ₩ 27,037 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.