BESSEY
Bessey는 1889년부터 다양한 공작물 고정 클램프와 절삭 공구를 제공해 왔습니다. Bessey 클램프 카탈로그에는 L 클램프, 바 클램프, 스프링 클램프, 토글 클램프, C 클램프, 잠금 클램프, 앵글 클램프 및 파이프 클램프. 이 클램프는 콤팩트한 디자인으로 제한된 공간에서 사용하기에 이상적입니다. Bessey의 용접 클램프 및 플라이어는 용접 및 제작 중에 원형 튜브, 파이프 및 판금을 고정하는 데 사용됩니다.
Bessey 절단 도구 제품 라인에는 금속 시트 절단 응용 분야에 사용하도록 설계된 금속 절단 조각, 스트래핑 절단기, 케이블 절단기 및 와이어 절단기가 포함됩니다. 이 고성능 수공구는 스테인리스강, 단조강 및 다이캐스트 알루미늄으로 제공됩니다. 턱 보호대, 피벗 턱, 교체용 클램프 모르패드 및 바디 익스텐더와 같은 다양한 클램프 부품과 함께 다양한 Bessey 도구 및 클램프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
견적요청
바 파이프 및 L 클램프공작물의 길이에 따라 클램프를 조정하기 위해 슬라이딩 끝이 있습니다. 최대 하중 유지 용량이 8500lb이며 일시적으로 물체를 고정하는 데 사용됩니다.(143 제품)
바 클램프 / 스프레더공작물을 클램핑하거나 분리하는 데 사용되는 합금강, 열처리 강철 및 독일 강철 클램프 / 스프레더. 도구를 사용하지 않고 풀 수있는 탈착식 엔드 패스너(14 제품)
앵글 클램프공작물을 90도에서 단단히 고정하는 데 사용되는 구리 도금 스핀들이있는 주철 및 다이 캐스트 아연 클램프. 다양한 턱 길이 및 목 깊이로 제공(6 제품)
클램프(22 제품)
클램프 액세서리추가 기능을 제공하고 클램핑 높이와 길이를 조정하는 데 사용되는 죠 프로텍터, 피벗 죠, K 바디 익스텐더 및 교체 용 클램프 모 패드 포함(7 제품)
수평 핸들 토글 클램프클램핑 바에 평행 한 수평 핸들이있는 저 높이 프로파일 클램프. 클램핑 용량이 높고 좁은 공간에서 사용하기에 이상적입니다.(6 제품)
베어링 히터베어링의 수명을 연장하고 콜드 마운트 베어링을 두드리는 과정을 제거하는 데 사용되는 상승 블록, 크로스바 및 유도 베어링 히터. 베어링의 자기 소거에도 사용할 수 있습니다.(18 제품)
스프링 클램프(6 제품)
달아서 절단기(1개 상품)
금속 절단 조각 판금 도구(11 제품)
수직 핸들 토글 클램프(4 제품)
클램핑 키트빠른 클램핑 및 해제를 위한 레버 메커니즘을 갖춘 다양한 합금강 홀드 다운 머신 클램프가 포함되어 있습니다.(6 제품)
파이프 및 튜브 클램프(5 제품)
리놀륨 및 비닐 바닥재 도구(3 제품)
밴드 클램프 도구마이 터에 일정한 압력을 제공하기 위해 다양한 밴드 클램프와 함께 사용하기위한 기울일 수있는 앵글 플레이트. 60도에서 180도까지 조정할 수 있으며 6 개 팩으로 제공됩니다.(1개 상품)
특수 바이스 및 부품(12 제품)
잠금 클램프(3 제품)
다중 도구(1개 상품)
용접 테이블 액세서리(28 제품)
아크 용접기 액세서리(2 제품)
케이블 및 와이어 커터최대 3/8인치 직경의 전선 및 케이블 절단에 이상적인 스테인리스 스틸 날과 충격 방지 핸들이 있는 수동 케이블 절단기(1개 상품)
압력 및 진공 게이지(1개 상품)
클램핑 도구(5 제품)
공압 클램프(3 제품)
마그네틱 턱 캡(1개 상품)
트랙 톱 액세서리(1개 상품)
마그네틱 픽업(2 제품)
베시 소개
Bessey는 1889년부터 다양한 공작물 고정 클램프와 절삭 공구를 제공해 왔습니다. Bessey 클램프 카탈로그에는 L 클램프, 바 클램프, 스프링 클램프, 토글 클램프, C 클램프, 잠금 클램프, 앵글 클램프 및 파이프 클램프. 이 클램프는 콤팩트한 디자인으로 제한된 공간에서 사용하기에 이상적입니다. Bessey의 용접 클램프 및 플라이어는 용접 및 제작 중에 원형 튜브, 파이프 및 판금을 고정하는 데 사용됩니다.
Bessey 절단 도구 제품 라인에는 금속 시트 절단 응용 분야에 사용하도록 설계된 금속 절단 조각, 스트래핑 절단기, 케이블 절단기 및 와이어 절단기가 포함됩니다. 이 고성능 수공구는 스테인리스강, 단조강 및 다이캐스트 알루미늄으로 제공됩니다. 턱 보호대, 피벗 턱, 교체용 클램프 모르패드 및 바디 익스텐더와 같은 다양한 클램프 부품과 함께 다양한 Bessey 도구 및 클램프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 발쿨
- IPEX USA LLC
- 할더 슈퍼크래프트
- 머레이
- 키샤프트
- 관 재료
- 팬 슈라우드 필터
- 에어 드릴
- 에폭시 어플리케이터
- 엔진 액세서리
- ANSELL 11-427 Hyflex 내마모성 중형 안전 장갑
- STA-KON 54109 시리즈 러그 압축 커넥터
- 미국 밀봉 네오프렌 플랜지 개스킷, 외경 5-3/8인치
- 승인된 공급업체 회전판 캐스터
- RINGERS GLOVES 폼 피팅 경량 전술 장갑
- RUD CHAIN LRBS 래싱 로드 링
- SALISBURY 클래스 1 전기 절연 고무 장갑, 14인치, 검정색, 빨간색 내부
- ANVIL AS679 시리즈 U형 지지대
- ANVIL AS926 시리즈 스트럿 브레이스