BESSEY 수평 핸들 토글 클램프 클램핑 바에 평행 한 수평 핸들이있는 저 높이 프로파일 클램프. 클램핑 용량이 높고 좁은 공간에서 사용하기에 이상적입니다.
클램핑 바에 평행 한 수평 핸들이있는 저 높이 프로파일 클램프. 클램핑 용량이 높고 좁은 공간에서 사용하기에 이상적입니다.
기계 부품이나 구성 요소를 안전하게 찾으려면 토글 클램프가 필요합니다. 토글 클램프는 직선, 수직 또는 수평 클램프 스타일로 제공됩니다. 수평 토글 클램프는 빠릅니다....자세히 보기
클램프
토글 클램프
수평 토글 클램프
BESSEY의 토글 클램프는 공작물을 단단히 고정하고 고정시키는 데 이상적입니다. 이 자체 조정 토글 클램프는 공작물 높이(20 ~ 60mm)의 변화에 따라 자체 조정하면서 클램핑력을 유지할 수 있습니다. 조임력을 25에서 550lb로 조정할 수 있는 통합 압력 나사가 특징입니다. BESSEY STC-HH20 클램프는 700lb(표준은 450lb)의 하중 지지 용량을 가지며 작업자 편의를 위한 내열 핸들이 장착되어 있습니다. 안전성 부식 방지 및 수명 연장을 위해 니켈 도금 코팅이 되어 있습니다.
BESSEY의 토글 클램프는 공작물을 단단히 고정하고 고정시키는 데 이상적입니다. 이 자체 조정 토글 클램프는 공작물 높이(20 ~ 60mm)의 변화에 따라 자체 조정하면서 클램핑력을 유지할 수 있습니다. 조임력을 25에서 550lb로 조정할 수 있는 통합 압력 나사가 특징입니다. BESSEY STC-HH20 클램프는 700lb(표준은 450lb)의 하중 지지 용량을 가지며 작업자 편의를 위한 내열 핸들이 장착되어 있습니다. 안전성 부식 방지 및 수명 연장을 위해 니켈 도금 코팅이 되어 있습니다.
토글 클램프, 수평 푸시 풀, 700lb
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
STC-IHH25 | AA8MFQ | ₩ 71,207 |
더 알아보기
- 펌프 컨트롤 부품들
- 용접헬멧/용접보호구
- 전기 박스
- 도구 보관
- 합금강
- 조정 가능한 렌치
- 가로등 연결 끊김
- 자동차 연마기
- 후크 아래 팔레트 리프터
- 실린더 몰드 액세서리
- FOSTORIA 전기 도롱뇽 히터
- BEL-ART - SCIENCEWARE 납 무게
- ENPAC 볼라드 커버
- PASS AND SEYMOUR LS 시리즈 교체 노브
- ANVIL 해머 유니온
- SPEARS VALVES PVC 일체형 작동 공압 다이어프램 밸브, SR 나사, FKM O-링
- BEECH DESIGN & MANUFACTURING 윈치 포크 스태커
- SMC VALVES T 시리즈 나일론 튜브
- ELECTROLUX PROFESSIONAL 장착 클립
- BRIDGEPORT FITTINGS Enclosures