그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 토글 클램프 자동 조정 |
팔 | 수평 폐쇄 / 앵글베이스, U 채널 |
베이스 마운팅 센터 | 1 x 1-1 / 8 및 1/2 x 1-1 / 8 In. |
건설 | 성형 및 용접 강 |
지름 | 9 / 16 " |
처리 | 인체 공학, 성형, 2 성분 |
팔 아래 높이 (인치) | 3/4 |
보유 용량 | 450 파운드 |
전체 높이 | 1.75 " |
전체 길이 | 6.5 " |
스핀들 | 강철 |
스레드 크기 | M6 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.