그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 토글 클램프 자동 조정 |
팔 | 2-3 / 8 "수평 하이 프로파일 |
베이스 마운팅 센터 | 1-3 / 4 x 1 인치 |
건설 | 합금강 바디 |
지름 | 7 / 8 " |
처리 | 1 x 2-1 / 8 "인체 공학적 |
팔 아래 높이 (인치) | 1-1/2 |
보유 용량 | 700 파운드 |
전체 높이 | 2.375 " |
전체 길이 | 8.25 " |
스핀들 | M8 |
스레드 크기 | M8 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
STC-HH50 | 2" | ₩ 59,972 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.