그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | C- 클램프 |
모루 | 평면 |
바디 컬러 | 검정 |
바디 마감 | 분말 코팅 |
본체 재질 | 강철 |
클램프 타입 | 단조 드롭 |
클램핑 압력 | 5900의 파운드 |
색상 | 검정 |
듀티 등급 | 정규직 |
마감재 | 파우더 코트 |
프레임 | 단조 스틸 |
부하 용량 | 5900 파운드 |
맥스. 열리는 | 8" |
최소 열리는 | 2" |
최소 증명 테스트 (Lb.) | 5900 |
조각 수 | 1 |
인주 | 부드럽게 |
나사 | 강철 |
크기 | 8 |
스핀들 마감 | 검은 산화물 |
스핀들 재질 | 강철 |
스핀들 | 검은 산화물 |
스위블 패드 | 강철 |
인후 깊이 | 6" |
타입 | 사각 목 |
선박 중량 (kg) | 4.54 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 24.38 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.