그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | C- 클램프 |
모루 | 부드럽게 |
본체 재질 | 캐스트 캐리지 |
클램프 타입 | 캐스트 캐리지 |
색상 | 회색 |
듀티 등급 | 정규직 |
마감재 | 파우더 코트 |
프레임 | 연성이있는 철 |
부하 용량 | 2450의 파운드 |
맥스. 열리는 | 6" |
최소 증명 테스트 (Lb.) | 2450 |
인주 | 부드럽게 |
크기 | 6 |
스핀들 | 강화 강철, Acme 스레드 |
스위블 패드 | 가능 |
인후 깊이 | 2-3 / 4 " |
타입 | 정규직 |
선박 중량 (kg) | 1.62 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 29.97 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 본체 재질 | 클램프 타입 | 인후 깊이 | 타입 | 색상 | 듀티 등급 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D475 | 6-1 / 4 " | 초강력 강철 | 드롭 단조 | 2-7 / 8 " | 무거운 의무 | 검정 | 무거운 의무 | 인산염 코트 | ₩ 119,087 | ||
10D476 | 7-1 / 4 " | 초강력 강철 | 드롭 단조 | 3-7 / 8 " | 무거운 의무 | 검정 | 무거운 의무 | 인산염 코트 | ₩ 171,500 | ||
10D479 | 11-5 / 8 " | 초강력 강철 | 드롭 단조 | 5" | 무거운 의무 | 검정 | 무거운 의무 | 인산염 코트 | ₩ 346,360 | ||
10D515 | 10 | 연성이있는 철 | 캐스트 캐리지 | 3-5 / 8 " | 정규직 | 검정 | 정규직 | 파우더 코트 | ₩ 85,295 | ||
10D516 | 12 " | 연성이있는 철 | 캐스트 캐리지 | 3-5 / 8 " | 정규직 | 검정 | 정규직 | 파우더 코트 | ₩ 95,620 | ||
10D645 | 4mm | 단조 강철 드롭 | 단조 드롭 | 3" | 정규직 | 파란색 | 정규직 | 파우더 코트 | ₩ 28,227 | ||
10D646 | 6 | 단조 강철 드롭 | 단조 드롭 | 3-1 / 2 " | 정규직 | 파란색 | 정규직 | 파우더 코트 | ₩ 36,767 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.