DAYTON 빠른 설치 트롤리
스타일 | 모델 | 빔 플랜지 W에 적합 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 25K805 | 2-1 / 2 "~ 8" | 2000의 파운드 | ₩ 290,272 | |
A | 25K807 | 3 "~ 8" | 6000의 파운드 | ₩ 563,517 | |
A | 25K806 | 3 "~ 8" | 4000의 파운드 | ₩ 852,442 | |
A | 25K808 | 4 "~ 12" | 10,000의 파운드 | ₩ 859,460 | |
A | 25K809 | 6 "~ 12" | 20,000의 파운드 | ₩ 1,685,407 |
빠른 설치 트롤리
Dayton 푸시 트롤리는 수동, 전기 및 공압식 호이스트를 사용하여 화물을 들어 올리고 운반하는 데 이상적입니다. 이 장치는 합금 탄소로 만들어져 강도와 내구성을 제공하고 주기당 최대 20000lb의 효율적인 적재가 가능합니다. 또한 유지보수가 필요 없는 작동을 위해 밀봉된 정밀 베어링과 뛰어난 롤링을 위해 랩어라운드 측면 플레이트가 있는 견고한 가공 휠과 통합되어 휠 고장 시 추락을 방지합니다. 2000~20000lb 범위의 적재 용량으로 제공되는 다양한 빠른 설치 트롤리 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 뒷면 챔 퍼링 도구
- 히트 건 액세서리
- 연료 실린더
- 파이프 추천
- 욕조 / 수도꼭지
- 밀폐공간 보호장비
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 레이스 웨이 및 액세서리
- 와이어 천
- KEO 센터 리머, 카바이드, 3날, 82도 포함 각도
- APPROVED VENDOR 개스킷 링 6 인치
- VULCAN HART 바
- MILLER - WELDCRAFT 엔진 구동 용접기, Trailblazer 325 시리즈
- COOPER B-LINE Kydex 시리즈 활주로 팬
- SPEARS VALVES PVC 및 CPVC 웨이퍼 버터플라이 밸브 분해 검사 키트, Buna-N
- SPEARS VALVES PVC 러그 삽입 버터플라이 밸브, SS 러그, EPDM
- SPEEDGLAS 자동 어두워지는 필터
- OMRON 소형 스냅 동작 스위치
- BROWNING NCS 시리즈 스톡 강 및 주철 최소 내경 스퍼 기어, 6피치