항목 | 빠른 설치 트롤리 |
빔 플랜지 W에 적합 | 3 "~ 8" |
보석에 머리 방 | 5-15 / 16 " |
샤프트 헤드 룸 | 6-3/4" to 8-1/4" |
부하 용량 | 6000의 파운드 |
UPC | 190735201800 |
휠 재질 | 실드 베어링이있는 솔리드 스틸 롤러 |
휠 트레드 Dia. | 3-15 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 41 |
선박 높이 (cm) | 35 |
선박 길이 (cm) | 38 |
선박 폭 (cm) | 35.5 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.