클램프
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | DB- 골드 -704 | ₩262,047 | RFQ |
A | DB- 골드 -705 | ₩382,622 | RFQ |
A | DB- 골드 -701 | ₩141,473 | RFQ |
A | DB- 골드 -702 | ₩180,057 | RFQ |
A | DB- 골드 -703 | ₩213,818 | RFQ |
라운드 핸들 캔틸레버 클램프
Kant-Twist 캔틸레버 클램프는 아연 도금 처리 된 강철 구조로되어 있으며 4 : 1의 클램핑 비율을 제공합니다. 이 클램프에는 고르지 않은 표면에 맞게 조정할 수있는 자유 플로팅 죠 (구리 도금)와 최대 700lb의 클램핑 력을 제공 할 수있는 나사산이있는 둥근 핸들이 있습니다. 3/4, 1-로 제공되는 다양한 캔틸레버 클램프 중에서 선택하십시오. 1/2, 2 및 2-1 / 2 인치 턱 개구부 너비 Raptor Supplies.
Kant-Twist 캔틸레버 클램프는 아연 도금 처리 된 강철 구조로되어 있으며 4 : 1의 클램핑 비율을 제공합니다. 이 클램프에는 고르지 않은 표면에 맞게 조정할 수있는 자유 플로팅 죠 (구리 도금)와 최대 700lb의 클램핑 력을 제공 할 수있는 나사산이있는 둥근 핸들이 있습니다. 3/4, 1-로 제공되는 다양한 캔틸레버 클램프 중에서 선택하십시오. 1/2, 2 및 2-1 / 2 인치 턱 개구부 너비 Raptor Supplies.
위버 그립이 있는 레버 클램프, 노란색
Kant-Twist hi-vis 노란색 캔틸레버 클램프에는 고르지 않은 표면에 쉽게 조정되는 자유 플로팅 조가 있으며 둥근 스톡을 고정하기 위해 세 가지 다른면 (널링, 매끄러운 및 V 슬롯)을 제공합니다. 볼트 체결, 드릴링, 용접 또는 두 공작물을 단단히 고정해야하는 응용 분야에 이상적입니다. 딥 리치 스 로트 캔틸레버 클램프는 더 나은 자재 취급을 위해 더 멀리 도달합니다. 이 비 손상 클램프에는 목재, 플라스틱, 합성 물질 또는 고운 광택 금속과 같은 부드러운 소재를 고정하기위한 원형 패드가 있습니다. 혁신적인 설계는 문제가있는 공작물의 왜곡 및 비틀림을 제거하고 4 : 1 클램프 비율을 제공합니다. 이 클램프는 2.5, 4.5, 6 인치의 턱 구멍에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Kant-Twist hi-vis 노란색 캔틸레버 클램프에는 고르지 않은 표면에 쉽게 조정되는 자유 플로팅 조가 있으며 둥근 스톡을 고정하기 위해 세 가지 다른면 (널링, 매끄러운 및 V 슬롯)을 제공합니다. 볼트 체결, 드릴링, 용접 또는 두 공작물을 단단히 고정해야하는 응용 분야에 이상적입니다. 딥 리치 스 로트 캔틸레버 클램프는 더 나은 자재 취급을 위해 더 멀리 도달합니다. 이 비 손상 클램프에는 목재, 플라스틱, 합성 물질 또는 고운 광택 금속과 같은 부드러운 소재를 고정하기위한 원형 패드가 있습니다. 혁신적인 설계는 문제가있는 공작물의 왜곡 및 비틀림을 제거하고 4 : 1 클램프 비율을 제공합니다. 이 클램프는 2.5, 4.5, 6 인치의 턱 구멍에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 클램핑 포스 | 핸들 직경 및 길이(in) | 맥스. 턱 개방 | 전체 길이 | 두께 | 인후 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K025TDHVYW | ₩65,952 | |||||||
A | K045TDHVYW | ₩101,385 | |||||||
A | K060TDHVYW | ₩133,509 |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | C778-3 / 8B | RFQ |
A | C778-1 / 2B | RFQ |
A | C778-1 / 2 | RFQ |
A | C778-3 / 8 | RFQ |
스타일 | 모델 | 마감재 | |
---|---|---|---|
A | C777-3 / 8B | RFQ | |
A | C777-1/2-B | RFQ | |
A | C777-3/8EG | RFQ | |
A | C777-3 / 8 | RFQ |
C775 시리즈 C-클램프
스타일 | 모델 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | C775L 3/8 | ₩14,490 | ||
B | C775L-5/8-SS | - | RFQ | |
B | C775L-1/2 | - | RFQ | |
B | C775L-1/2-B | - | RFQ | |
B | C775L-3/8-B | - | RFQ |
딥 리치 캔틸레버 클램프, 노란색
Kant-Twist 하이 비스 노란색 캔틸레버 클램프에는 고르지 않은 표면에 쉽게 조정되는 자유 플로팅 조가 있으며 둥근 스톡을 고정하기 위해 세 가지 다른면 (널링, 매끈한 및 V 슬롯)을 제공합니다. 볼트 체결, 드릴링, 용접 또는 두 개의 공작물을 단단히 고정해야하는 응용 분야에 이상적입니다. 딥 리치 스 로트 캔틸레버 클램프는 더 나은 자재 취급을 위해 더 멀리 도달합니다. 혁신적인 설계는 문제가있는 공작물의 왜곡 및 비틀림을 제거하고 4 : 1의 강력한 클램핑 비율을 제공합니다. 2.5, 4.5, 6 인치의 조 개방 변형으로 제공되는 다양한 클램프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Kant-Twist 하이 비스 노란색 캔틸레버 클램프에는 고르지 않은 표면에 쉽게 조정되는 자유 플로팅 조가 있으며 둥근 스톡을 고정하기 위해 세 가지 다른면 (널링, 매끈한 및 V 슬롯)을 제공합니다. 볼트 체결, 드릴링, 용접 또는 두 개의 공작물을 단단히 고정해야하는 응용 분야에 이상적입니다. 딥 리치 스 로트 캔틸레버 클램프는 더 나은 자재 취급을 위해 더 멀리 도달합니다. 혁신적인 설계는 문제가있는 공작물의 왜곡 및 비틀림을 제거하고 4 : 1의 강력한 클램핑 비율을 제공합니다. 2.5, 4.5, 6 인치의 조 개방 변형으로 제공되는 다양한 클램프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
캔틸레버 클램프, No-Mar 원형 플랫 패드 조, T-핸들
용접 접지 클램프
Kant-Twist 용접 접지 클램프는 감전사를 방지하기 위해 장비와 접지 사이를 연결하면서 금속 장비를 고정하도록 설계되었습니다. 이 제품은 용접 응용 분야에 이상적이며 고르지 않은 표면에 안전하게 고정할 수 있는 플로팅 턱과 안전을 위해 턱 중 하나에 400A 용접 접지 연결이 있습니다. 턱은 용접 중에 고착을 방지하기 위해 구리 도금됩니다.
Kant-Twist 용접 접지 클램프는 감전사를 방지하기 위해 장비와 접지 사이를 연결하면서 금속 장비를 고정하도록 설계되었습니다. 이 제품은 용접 응용 분야에 이상적이며 고르지 않은 표면에 안전하게 고정할 수 있는 플로팅 턱과 안전을 위해 턱 중 하나에 400A 용접 접지 연결이 있습니다. 턱은 용접 중에 고착을 방지하기 위해 구리 도금됩니다.
600 시리즈 빨간색 클램프
DB 파이프 스탠드 600 시리즈 빨간색 클램프는 파이프 및 튜브를 고정하고 진동, 움직임 및 잠재적인 손상을 방지하는 데 이상적입니다. 이 제품은 배관, 건설 및 유지 관리 작업에 사용되며 독특한 빨간색은 내하력이 더 높다는 것을 나타내므로 중부하 작업에 이상적입니다. 이 DB-3-포인트 클램프는 정밀한 맞춤과 정렬을 위한 XNUMX점 정밀 클램핑 시스템을 갖추고 있습니다. 수명과 견고성을 위해 이중벽 강철판 본체를 갖추고 있습니다.
DB 파이프 스탠드 600 시리즈 빨간색 클램프는 파이프 및 튜브를 고정하고 진동, 움직임 및 잠재적인 손상을 방지하는 데 이상적입니다. 이 제품은 배관, 건설 및 유지 관리 작업에 사용되며 독특한 빨간색은 내하력이 더 높다는 것을 나타내므로 중부하 작업에 이상적입니다. 이 DB-3-포인트 클램프는 정밀한 맞춤과 정렬을 위한 XNUMX점 정밀 클램핑 시스템을 갖추고 있습니다. 수명과 견고성을 위해 이중벽 강철판 본체를 갖추고 있습니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | DB-RED-601 | ₩133,435 | RFQ |
A | DB-RED-602 | ₩180,057 | RFQ |
A | DB-RED-603 | ₩278,124 | RFQ |
헤비 서비스 단조 C 클램프
엑스트라 헤비 서비스 단조 C 클램프
딥 스로트 단조 스틸 바디 클램프
M775 시리즈 C-클램프
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | M775L-3/4-B | RFQ |
B | M775L-1/2-B | RFQ |
B | M775L-5/8-B | RFQ |
B | M775L-3/8-B | RFQ |
헤비 듀티 C-클램프
레귤러 듀티 엑스트라 딥 스로트 C-클램프/구리 스핀들
C- 클램프 6-1 / 2 인치 2 인치 목구멍
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
A205 | AA6HTP | ₩ 1,098,440 |
용접 신발 클램프 5 1/2 인치 구리
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
63295 | AE3QLU | ₩ 269,465 |
Briggs C-클램프
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
0750 | CE7YQR | ₩ 4,454 | 자세히 |
클램프, 3/8인치 크기, 전기아연도금
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
C-775L-3/8EG | CF4ZYK | - | RFQ |
클램프
C- 클램프는 용접 또는 목공 작업 중에 목재 또는 금속 공작물을 고정하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 클램프를 조이는 동안 레버리지를 얻기 위해 나사에 수직으로 부착 된 금속 막대가 있습니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 G 클램프를 제공합니다. 베시, Enerpac, 칸트 트위스트, 프로토, 스탠리, 베스틸, 서부 제국, Wilton 및 Wright 도구. 칸트 트위스트 캔틸레버 클램프는 더 가볍고 내구성이 뛰어나며 작업 물을 함께 잡기 위해 4 : 1 클램프 비율이 강합니다. 이 혁신적인 캔틸레버는 필요에 따라 적용을 위해 XNUMX 개의 그립면 (널링, 매끄럽고 V- 슬롯)을 사용하여 고르지 않은 표면에 조정할 수있는 자유 플로팅 조를 특징으로합니다. 윌턴 양탄자 C-클램프는 최대 강도를 위한 단조 프레임과 원활한 작동 및 빠른 클램핑을 위한 ACME 압연 스핀들을 특징으로 합니다. 400 시리즈 장치는 모양(원형, 정사각형 또는 평면)과 교체 가능한 Perma 패드 및 스핀들에 관계없이 안전한 그립을 제공하는 V 홈 앤빌을 특징으로 합니다. 이 클램프는 최대 40000lb의 클램핑 압력을 사용하는 교량 건설, 제조, 채광, 목공 및 추출 응용 분야에 적합합니다. 검정색, 노란색 및 회색 본체 색상 옵션과 평면 및 V-그루브 유형 앤빌로 제공됩니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 유틸리티 카트
- 리벳
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 덕트 팬 및 액세서리
- 잠수 할 수있는 하수 펌프
- 비중계
- 감속기 및 기어 드라이브
- 구면 롤러 베어링
- 접착력 시험기
- NIBCO 연성 철 게이트 밸브, 플랜지
- SQUARE D 제어 스테이션
- QUAKEHOLD! Ganging 파일 스트랩
- MINTIE TECHNOLOGIES 조정 가능한 덕트 클램프
- MICRO 100 라우터, 단일 플루트, 미터법
- TE-CO 스프링 플런저, 헤비, 스테인리스 스틸
- SPEARS VALVES PVC 싱글 엔트리 볼 밸브, 스레드 엔드, Buna-N
- CENTURY OEM 교체 AC 모터
- FLEXTECH 공기 냉각기 호스
- LABCONCO 덕트 형 흄 후드