항목 | 캔틸레버 클램프 |
클램핑 포스 | 1500 파운드 |
핸들 직경 및 길이(in) | 1 / 4 "X 3" |
맥스. 턱 개방 | 3" |
개방 폭 | 5-1 / 4 " |
전체 길이 | 6 1 / 4 " |
두께 | 1-1 / 8 " |
인후 깊이 | 1-3 / 4 " |
UPC | 682241319709 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 2.86 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.