항목 | 심각한 의무 모터 |
베어링스 | 공 |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
Frame | 215T |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 13.6 / 6.8A |
HP | 5 |
Hz | 60 Hz에서 |
인버터 정격 | 가능 |
길이 덜 샤프트 | 16 1 / 4 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 상 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1180 |
NEMA 디자인 | B |
공칭 효율성 | 89.5% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 19 5 / 8 " |
상 | 3 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1 3 / 8 " |
축 길이 | 3 3 / 8 " |
전압 | 230 / 460V AC |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 94.05 |
선박 높이 (cm) | 36.53 |
선박 길이 (cm) | 67.31 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
원산지 | 맥시코 |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 모터 응용 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215TTFCD6501 | 460V 교류 | 11.8 | 10 | 16 5 / 8 " | 위험 지역 | 3518 | 90.2% | 20.0625 " | ₩ 3,001,512 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.