INTERMATIC Photocontrol, Turn-Lock 마운팅
필터
연락처 양식: SPST , 인클로저 유형: 비에 젖지 않는 , 장착: 턴락 , NEMA 등급: 평가되지 않음
스타일 | 모델 | 폭 | 색상 | 깊이 | 주택 자재 | 길이 | 최대 와트 수 | 온도. 범위 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LC4521LA | 3" | 회색 밴드가있는 반투명 | 3" | 폴리 프로필렌 | 2.75 " | 1000 | -40도 ~ 158도 F | 120 VAC | ₩ 39,095 | |
B | LC4523 | 3" | 빨간색 밴드가있는 반투명 | 3" | 폴리 프로필렌 | 2.75 " | 3100 ~ 4155 | -20도 ~ 104도 F | 208에서 277 VAC로 | ₩ 59,290 | |
C | LC4535LA | 3" | 노란색 띠가있는 반투명 | 3" | 폴리 프로필렌 | 2.75 " | 7200 | -20도 ~ 104도 F | 480 VAC | ₩ 82,425 | |
D | LC4523LA | 3" | 빨간색 밴드가있는 반투명 | 3" | 폴리 프로필렌 | 2.75 " | 3100 ~ 4155 | -20도 ~ 104도 F | 208에서 277 VAC로 | ₩ 64,819 | |
E | EK4536 | 3.5 " | 투명한 | 3.5 " | 폴리 카보네이트 | 5 51 / 64 " | 1000 | -40도 ~ 158도 F | 105에서 305 VAC로 | ₩ 49,647 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 나선형 밴드
- 미세 압력계
- Tiedowns
- 폴리 비닐 리덴 파이프
- 전기 천장 히터 액세서리
- 교체용부품
- 공기압 도구
- 검사/검색도구
- 스토리지 보관함
- 경보기
- SIEMENS SHND 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
- IGUS 슬리브 베어링 5/16 인치
- SPEAKMAN Optimus 시리즈
- VULCAN HART 드립 팬, 깊은 굽기
- NOTRAX 마스터 플렉스 램프
- BENCHMARK SCIENTIFIC BeadBath 듀오 시리즈 수조
- MARTIN SPROCKET C 시리즈 테이퍼 부시형 8홈 기존 스톡 시브
- ENERPAC SWH 시리즈 토크 렌치 핸들
- WEG Tefc C 페이스, 풋리스, 단상 범용 모터