PROTO 고정 링 플라이어
필터
조각 수 : 1
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 보어 직경 용. | 샤프트 직경 용. | 봄 귀환 | 팁 크기 | 팁 타입 | 타입 | 처리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J605 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 66,500 | |
B | J604 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 70,087 | |
C | J607 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 74,515 | |
D | J602 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 64,119 | |
E | J600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 66,815 | |
F | J606 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 62,457 | |
G | J601 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 67,532 | |
H | J374 | 5 11 / 16 " | 1-1/16 to 1-3/8" | 3/16 ~ 1/4 " | 아니 | 0.047 " | Fixed | 바꿀 수있는 | 쿠션 그립 | ₩ 61,600 | |
H | J371 | 5 11 / 16 " | 3/4 ~ 1 인치 | 1/8 ~ 5/32 " | 아니 | 0.038 " | Fixed | 바꿀 수있는 | 레드 플라 스티 졸 | ₩ 56,297 | |
I | J388 | 5.25 " | 1/4 "~ 5/16" | 1/4 "~ 5/16" | 아니 | 0.023 " | Fixed | 외부 | - | ₩ 39,882 | |
H | J370 | 5.75 " | 3/8 ~ 9/16 " | 1/2 ~ 25/32 " | 아니 | 0.038 " | Fixed | 바꿀 수있는 | 레드 플라 스티 졸 | ₩ 58,117 | |
J | J371L | 5.75 " | 3/8 ~ 1 인치 | 1/8 ~ 25/32 " | 가능 | 0.038 " | Fixed | 바꿀 수있는 | 리턴 스프링이있는 에어 쿠션 그립 | ₩ 56,157 | |
H | J373 | 5.75 " | 1 ~ 1-1 / 64 " | 13/16 ~ 1 인치 | 아니 | 0.047 " | Fixed | 바꿀 수있는 | 쿠션 그립 | ₩ 62,737 | |
K | J398 | 5.375 " | 3/8 ~ 1 인치 | - | 아니 | 0.038 " | Fixed | 내부의 | 쿠션 그립 | ₩ 47,162 | |
L | J389 | 5.375 " | 3/8 ~ 1 인치 | - | 아니 | 0.038 " | Fixed | 내부의 | 쿠션 그립 | ₩ 39,847 | |
K | J390 | 5.375 " | 1/4 ~ 5/8 " | - | 아니 | 0.025 " | Fixed | 내부의 | 쿠션 그립 | ₩ 34,020 | |
H | J399 | 5.875 " | 3/8 ~ 9/16 " | 1/4 ~ 43/64 " | 아니 | 0.038 " | Fixed | 바꿀 수있는 | 쿠션 그립 | ₩ 52,587 | |
H | J372 | 5.875 " | 5/8 to 1-1/64" | 11/16 ~ 7/8 " | 아니 | 0.047 " | Fixed | 바꿀 수있는 | 레드 플라 스티 졸 | ₩ 57,662 | |
M | J399L | 6" | 3/8 ~ 9/16 " | 1/4 ~ 43/64 " | 가능 | 0.038 " | Fixed | 바꿀 수있는 | 리턴 스프링이있는 에어 쿠션 그립 | ₩ 50,732 | |
N | J392 | 6.5 " | 1-1 / 16 ~ 2 " | - | 아니 | 0.07 " | Fixed | 내부의 | 쿠션 그립 | ₩ 41,650 | |
O | J376L | 6.75 " | 1-7 / 16 ~ 2 " | 7/16 ~ 2 인치 | 가능 | 0.07 " | Fixed | 바꿀 수있는 | 리턴 스프링이있는 에어 쿠션 그립 | ₩ 64,505 | |
I | J397 | 6.125 " | - | 1/4 "~ 1" | 아니 | 0.038 " | Fixed | 외부 | - | ₩ 47,862 | |
N | J391 | 6.125 " | - | 1/4 ~ 21/32 " | 아니 | 0.038 " | Fixed | 외부 | 쿠션 그립 | ₩ 38,832 | |
N | J393 | 6.875 " | - | 7/16 ~ 2 인치 | 아니 | 0.07 " | Fixed | 외부 | 쿠션 그립 | ₩ 40,495 | |
H | J385 | 7.5 " | 1-1/16 to 1-3/4" | 15/16 to 1-7/16" | 아니 | 0.07 " | Fixed | 바꿀 수있는 | 쿠션 그립 | ₩ 61,600 | |
P | J385L | 7.25 " | 1-1/16 to 1-3/4" | 15/16 ~ 1 7/16 " | 가능 | 0.07 " | Fixed | 바꿀 수있는 | 리턴 스프링이있는 에어 쿠션 그립 | ₩ 49,944 | |
H | J376 | 7.125 " | 1-7 / 16 ~ 2 " | 7/16 ~ 3/4 " | 아니 | 0.07 " | Fixed | 바꿀 수있는 | 쿠션 그립 | ₩ 66,080 | |
H | J375 | 7.375 " | 1-1 / 16 ~ 2 " | 1 ~ 2 인치 | 아니 | 0.07 " | Fixed | 바꿀 수있는 | 쿠션 그립 | ₩ 59,972 | |
Q | J379 | 8.625 " | 2-1 / 16 ~ 3 " | 여러 | 아니 | 0.09 " | Fixed | 내부 / 외부 | 플라 스티 졸 에어 쿠션 | ₩ 84,542 | |
N | J394 | 9" | 1-13 / 16 ~ 3 " | - | 아니 | 0.09 " | Fixed | 내부의 | 쿠션 그립 | ₩ 52,622 | |
H | J378 | 9" | 1-13 / 16 ~ 3 " | 1-1/2 to 1-3/4" | 아니 | 0.09 " | Fixed | 바꿀 수있는 | 쿠션 그립 | ₩ 85,855 | |
H | J377 | 9.25 " | 1-13 / 16 ~ 3 " | 1-1/2 to 3-1/2" | 아니 | 0.09 " | Fixed | 바꿀 수있는 | 쿠션 그립 | ₩ 73,255 | |
N | J395 | 9.125 " | - | 1-1/2 to 3-1/2" | 아니 | 0.115 " | Fixed | 외부 | 쿠션 그립 | ₩ 53,217 | |
R | J365 | 16.5 " | - | 3-1/2 to 6-1/2" | 가능 | 0.12 " | 교체 | 외부 | 원하는 크기로 잠그는 스프링 장착 래칫 | ₩ 237,527 | |
R | J364 | 16.5 " | 3-1 / 16 ~ 6 " | - | 가능 | 0.12 " | 교체 | 내부의 | 원하는 크기로 잠그는 스프링 장착 래칫 | ₩ 228,777 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스프링클러 밸브
- 스틱 용접기
- 진공 패드
- 전동 롤러 컨베이어
- 절연 라인 호스
- 손전등
- 유압 호스
- 손톱 및 톱마
- 퓨즈
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- SOLA/HEVI-DUTY 패널 마운트 파워 컨디셔너
- HUBBELL PREMISE WIRING 표면 실장 하우징, 2 포트
- APPROVED VENDOR U 컵
- LITTLE GIANT 작업대 15000lb.
- COOPER B-LINE B335-2 시리즈 XNUMX 홀 조정 가능한 경첩
- COOPER B-LINE 유형 3R 전화 캐비닛
- VESTIL FL 시리즈 포크 장착 프론트 로더
- MANITOWOC 아이스 디플렉터 키트
- CAMPBELL 계류 체인
- ENERPAC 유압 풀러