그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고정 링 플라이어 |
개종 | 피벗 나사가 인접한 탭 구멍으로 이동할 때 내부에서 외부로 또는 그 반대로 |
보어 직경 용. | 1-7 / 16 ~ 2 " |
샤프트 직경 용. | 7/16 ~ 3/4 " |
처리 | 쿠션 그립 |
핸들 색상 | 빨간색 |
핸들 디자인 | 쿠션 그립 |
자재 | 탄소강 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 7.125 " |
봄 귀환 | 아니 |
팁 각도 (도) | 90 |
팁 Dia. | 0.070 " |
팁 크기 | 0.07 " |
팁 타입 | Fixed |
타입 | 바꿀 수있는 |
UPC | 662679031695 |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | US |
A. 보어에 링을 설치하는 데 사용되는 플라이어는 내부 플라이어로 알려져 있으며 외부 플라이어는 샤프트에 링을 설치하는 데 사용됩니다.
A.
A. 고정 링은 구성 요소를 샤프트 또는 보어에 고정하는 데 사용됩니다. 이 링은 홈에 맞고 베어링과 같은 구성 요소의 측면 이동을 방지하기 위해 숄더를 제공합니다. 그러나 구성 요소의 회전은 허용합니다.
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 보어 직경 용. | 샤프트 직경 용. | 봄 귀환 | 팁 크기 | 팁 타입 | 타입 | 처리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J379 | 8.625 " | 2-1 / 16 ~ 3 " | 여러 | 아니 | 0.09 " | Fixed | 내부 / 외부 | 플라 스티 졸 에어 쿠션 | ₩ 84,542 | ||
J364 | 16.5 " | 3-1 / 16 ~ 6 " | - | 가능 | 0.12 " | 교체 | 내부의 | 원하는 크기로 잠그는 스프링 장착 래칫 | ₩ 228,777 | ||
J365 | 16.5 " | - | 3-1/2 to 6-1/2" | 가능 | 0.12 " | 교체 | 외부 | 원하는 크기로 잠그는 스프링 장착 래칫 | ₩ 237,527 | ||
J370 | 5.75 " | 3/8 ~ 9/16 " | 1/2 ~ 25/32 " | 아니 | 0.038 " | Fixed | 바꿀 수있는 | 레드 플라 스티 졸 | ₩ 58,117 | ||
J371 | 5 11 / 16 " | 3/4 ~ 1 인치 | 1/8 ~ 5/32 " | 아니 | 0.038 " | Fixed | 바꿀 수있는 | 레드 플라 스티 졸 | ₩ 56,297 | ||
J372 | 5.875 " | 5/8 to 1-1/64" | 11/16 ~ 7/8 " | 아니 | 0.047 " | Fixed | 바꿀 수있는 | 레드 플라 스티 졸 | ₩ 57,662 | ||
J373 | 5.75 " | 1 ~ 1-1 / 64 " | 13/16 ~ 1 인치 | 아니 | 0.047 " | Fixed | 바꿀 수있는 | 쿠션 그립 | ₩ 62,737 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.