REELCRAFT 연료 호스 릴, F80000 시리즈
스타일 | 모델 | 콘센트 | 호스 | 호스 끝 | 전체 폭 | 압력 | 무게 | 호스 ID | 호스 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F83050 OLP1 | - | - | 3/4 "(M) NPT | 10.5 " | - | - | 가능 | 50ft. | ₩ 1,879,955 | |
B | FD83000OLP1 | - | - | 3/4 인치 FNPT | 14.25 " | - | - | 아니 | 75ft. | ₩ 1,854,632 | |
C | FD84000 OLP | 1 인치 NPT (F) | 아니 | - | - | 500 년 Psi | 84의 파운드. | 1" | 50ft. | ₩ 1,564,436 | RFQ
|
C | FD84035 OLP | 1 인치 NPT (F) | 가능 | 1 인치 NPT (M) | - | 50의 PSI | 94 파운드 | 1" | 35ft. | ₩ 2,216,581 | RFQ
|
D | FD84050 OLP | 1 인치 NPT (F) | 가능 | 1 인치 NPT (M) | - | 50의 PSI | 115 파운드 | 1" | 50ft. | ₩ 2,116,800 | RFQ
|
D | F83050 OLP | 3/4 "NPT (F) | 가능 | 3/4 "NPT (M) | - | 50의 PSI | 89 파운드 | 3 / 4 " | 50ft. | ₩ 2,015,236 | |
C | F83000 OLP | 3/4 "NPT (F) | 아니 | - | - | 500 년 Psi | 74 파운드 | 3 / 4 " | 50ft. | ₩ 1,350,618 | RFQ
|
C | FD83075 OLP | 3/4 "NPT (F) | 가능 | 3/4 "NPT (M) | - | 50의 PSI | 115 파운드 | 3 / 4 " | 75ft. | ₩ 2,540,872 | RFQ
|
E | FD83000 OLP | 3/4 "NPT (F) | 아니 | - | - | 500 년 Psi | 82 파운드 | 3 / 4 " | 75ft. | ₩ 1,660,654 | RFQ
|
연료 호스 릴, F80000 시리즈
Reelcraft 연료 공급 호스 릴은 원하는 작업 길이에서 호스를 편리하게 고정할 수 있는 전체 흐름 회전 및 견고한 래칭 메커니즘을 갖추고 있습니다. 강도를 제공하기 위해 Viton 씰이 장착되어 있으며 모바일 및 영구 장착 응용 분야에 이상적입니다. 이 장치는 35~75피트 길이의 호스를 수용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 게이트 및 글로브 밸브
- 스터드 파인더
- 적외선 온도계 및 이미 저 액세서리
- 유닛 히터 모터
- 압력 게이지 교정기
- 폭기
- 퓨즈
- 데이터 기록계
- 연기 추출기 및 액세서리
- 구색
- TEMPCO 스크류 플러그 침수 히터
- BRADY 바닥 마킹 테이프 화살표 모양
- KIPP K0155 시리즈, 1 / 4-20 나사산 크기 스타 그립 노브
- DURHAM MANUFACTURING 플랫폼 트럭, 다이아몬드 패턴 캐스터
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 시리즈 핫 스타트 마스터 믹스
- CRETORS 문
- PAWLING CORP 괄호
- BRADLEY 솔레노이드 밸브
- BUSSMANN 170M 고속 사각 본체 퓨즈, 크기 2, TN/110 T형 표시기
- BUSSMANN FNQ 시간 지연 보조 퓨즈, 13/32 x 1-1/2인치