항목 | 호스 릴 |
호스 | 가능 |
호스 끝 | 1 인치 NPT (M) |
호스 ID | 1" |
호스 길이 | 50ft. |
직경 외부 호스. | 1.5 " |
입구 | 1 인치 NPT (F) |
최대 온도 | 150도 F |
콘센트 | 1 인치 NPT (F) |
압력 | 50의 PSI |
무게 | 115 파운드 |
프로덕트 | 모델 | 콘센트 | 호스 | 호스 끝 | 전체 폭 | 압력 | 무게 | 호스 ID | 호스 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F83050 OLP1 | - | - | 3/4 "(M) NPT | 10.5 " | - | - | 가능 | 50ft. | ₩ 1,970,010 | ||
FD83000OLP1 | - | - | 3/4 인치 FNPT | 14.25 " | - | - | 아니 | 75ft. | ₩ 1,851,045 | ||
F83050 OLP | 3/4 "NPT (F) | 가능 | 3/4 "NPT (M) | - | 50의 PSI | 89 파운드 | 3 / 4 " | 50ft. | ₩ 2,015,236 | ||
F83000 OLP | 3/4 "NPT (F) | 아니 | - | - | 500 년 Psi | 74 파운드 | 3 / 4 " | 50ft. | ₩ 1,350,618 | RFQ
| |
FD84000 OLP | 1 인치 NPT (F) | 아니 | - | - | 500 년 Psi | 84의 파운드. | 1" | 50ft. | ₩ 1,564,436 | RFQ
| |
FD83075 OLP | 3/4 "NPT (F) | 가능 | 3/4 "NPT (M) | - | 50의 PSI | 115 파운드 | 3 / 4 " | 75ft. | ₩ 2,540,872 | RFQ
| |
FD84035 OLP | 1 인치 NPT (F) | 가능 | 1 인치 NPT (M) | - | 50의 PSI | 94 파운드 | 1" | 35ft. | ₩ 2,216,581 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.