INTERMATIC MIL72 시리즈 시간 스위치
Intermatic MIL72 시리즈 타임 스위치는 장비 또는 장치를 제어하도록 설계되었습니다. 이 스위치는 에너지를 절약하기 위해 예정된 간격으로 장치를 켜고 끄도록 프로그래밍되어 있습니다.
스타일 | 모델 | 전압 | 깊이 | 높이 | 맥스. 시간 설정 | 최소 시간 설정 | 산 | 온도 운영. | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MIL72AQTUZH-24 | 12 ~ 24 VAC / VDC | 3.3 " | 4.8 " | 23 시간 45 분 | 15 분. | 표면 / DIN 레일 | -4도 ~ 131도 F | 24-시간 | - | RFQ
|
B | MIL72EQTUZ-24 | 12 ~ 24 VAC / VDC | 2.3 " | 3.8 " | 23 시간 45 분 | 15 분. | 플러시 | -4도 ~ 131도 F | 24-시간 | ₩ 367,080 | |
C | MIL72EQWUZH-24 | 12 ~ 24 VAC / VDC | 2.3 " | 3.8 " | 6 일 22 시간 | 2 시간. | 플러시 | -4도 ~ 131도 F | 7 일 | - | RFQ
|
A | MIL72ASTUZH-24 | 24 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 23 시간 45 분 | 15 분. | 표면 / DIN 레일 | -40도 ~ 185도 F | 24-시간 | ₩ 204,592 | |
D | MIL72ESTUZ-24 | 24 VAC | 2.3 " | 3.8 " | 23 시간 45 분 | 15 분. | 플러시 | -40도 ~ 185도 F | 24-시간 | ₩ 172,515 | |
E | MIL72ASWUZ-120 | 120 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 6 일 22 시간 | 2 시간. | 표면 / DIN 레일 | -40도 ~ 185도 F | 7 일 | ₩ 132,562 | |
A | MIL72ASTUZ-120 | 120 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 23 시간 45 분 | 15 분. | 표면 / DIN 레일 | -40도 ~ 185도 F | 24-시간 | - | RFQ
|
F | MIL72ESTUZH-120 | 120 VAC | 2.3 " | 3.8 " | 23 시간 45 분 | 15 분. | 플러시 | -40도 ~ 185도 F | 24-시간 | ₩ 204,732 | |
G | MIL72ESWUZH-120 | 120 VAC | 2.3 " | 3.8 " | 6 일 22 시간 | 2 시간. | 플러시 | -40도 ~ 185도 F | 7 일 | ₩ 352,695 | |
E | MIL72ASWUZH-120 | 120 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 6 일 22 시간 | 2 시간. | 표면 / DIN 레일 | -40도 ~ 185도 F | 7 일 | ₩ 350,315 | |
E | MIL72ASTUZH-120 | 120 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 23 시간 45 분 | 15 분. | 표면 / DIN 레일 | -40도 ~ 185도 F | 24-시간 | - | RFQ
|
E | MIL72AQWUZH-120 | 120 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 6 일 22 시간 | 2 시간. | 표면 / DIN 레일 | -4도 ~ 131도 F | 7 일 | - | RFQ
|
A | MIL72ASTUZH-240 | 240 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 23 시간 45 분 | 15 분. | 표면 / DIN 레일 | -40도 ~ 185도 F | 24-시간 | ₩ 201,827 | |
A | MIL72AQTUZ-240 | 240 VAC | 3.3 " | 4.8 " | 23 시간 45 분 | 15 분. | 표면 / DIN 레일 | -4도 ~ 131도 F | 24-시간 | ₩ 363,737 | |
H | MIL72ASWUZH-240 | 240 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 6 일 22 시간 | 2 시간. | 표면 / DIN 레일 | -40도 ~ 185도 F | 7 일 | - | RFQ
|
특징
- 15시간 모델의 경우 24분 간격, 2일 모델의 경우 7시간 간격을 허용하는 Captive Tripper가 장착되어 있습니다.
- 설정하기 쉬운 시계형 다이얼 페이스와 정전 시 타이머를 제어하는 수동 오버라이드 스위치(OFF/AUTO/ON 기능 포함)가 특징입니다.
- 이 전기 기계식 시간 스위치는 자체 충전 배터리 백업(최대 72시간)이 있는 동기식 드라이브를 특징으로 하며 빠르고 안전한 설치를 위해 표면/DIN 레일/매립형 장착 변형으로 제공됩니다.
- MIL72 시리즈 타이머는 플라스틱 하우징에 완전히 밀폐되어 있으며 설치 및 하드 배선을 위한 터미널 커버 및 서브 베이스가 포함되어 있습니다.
- HVACR, 펌프, 모터, 팬 제어, 액세스 제어, 농업 시설 및 범용 전기 회로와 같은 단상 응용 분야에 이상적입니다.
표준 및 승인
- AHRI
- CE
- CSA
- UL
- 크루우스
자주하는 질문
타이머를 표면에 장착하는 방법은 무엇입니까?
- 방진 커버를 제거하고 반대쪽 모서리에 있는 나사 XNUMX개를 풉니다.
- 타임 스위치를 감싸고 있는 하우징과 터미널 커버를 베이스에서 제거합니다.
- 베이스에 미리 설정된 구멍을 통해 나사를 삽입하고 패널 뒷면이나 벽에 나사로 고정합니다.
- 터미널 커버를 교체하고 타이머를 플러그인 베이스에 단단히 밀어 넣습니다.
- 하우징을 부착하고 나사로 고정합니다.
포로 여행자는 무엇입니까?
종속 트리퍼는 타이머가 정기적으로 수행해야 하는 활동을 제어할 수 있도록 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 폼 고무 씰
- 팔레트 리프터 및 틸터
- 벤치 및 바닥 저울
- 장착베이스
- 고무 호스
- 안면보호
- 보안 경보 및 경고
- 실험실 소모품
- 사서함 및 게시물
- 테스트 펌프
- WHEELOCK PRODUCTS 스피커 스트로브
- KEO 카운터 싱크, 카바이드, 6 날, 82도 포함 각도
- DOLPHIN COMPONENTS CORP Insul Displ Conn, 건식 환경, 흰색, PK1000
- PRESCO PRODUCTS CO 신고 테이프, 보육
- HANSEN 커플러 바디 Fnpt 1/4 황동
- PASS AND SEYMOUR 병원 등급 서지 보호 듀플렉스 리셉터클
- PROTO 비트 확장
- BALDOR / DODGE 감속기 백스톱
- BALDOR / DODGE DLEZ, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링