INTERMATIC 사이클 타이머 인터매틱 사이클 타이머는 산업용 또는 가전 제품을 하루에 최대 8번까지 켜고 끄는 데 사용됩니다. 최대 1HP의 전기 모터 부하와 최대 20A의 저항 부하를 처리할 수 있습니다. 이 타이머는 ON 시간 동안 반복되는 사이클링이 특징입니다.
인터매틱 사이클 타이머는 산업용 또는 가전 제품을 하루에 최대 8번까지 켜고 끄는 데 사용됩니다. 최대 1HP의 전기 모터 부하와 최대 20A의 저항 부하를 처리할 수 있습니다. 이 타이머는 ON 시간 동안 반복되는 사이클링이 특징입니다.
백분율주기 시간 스위치, SPST, 20A, 120 / 240V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CT2000 | AE9KQL | ₩ 408,800 |
더 알아보기
- 세련
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 전압 레귤레이션
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 잠금 태그 아웃 교육
- 서스펜션 도구
- 가습기 및 제습기 액세서리
- 부싱 줄이기
- 덮힌 IBC 및 탱크 유출 격리
- YOUNG BROS. STAMP WORKS 특수 자물쇠 우표
- DAYTON 원형 표시등, LED, 24V AC/DC, 12mA 정격 전류
- COOPER TOOLS 체적 플라스크 브러시
- KENNEDY 서명 시리즈 기계공 가슴
- LISLE 와이어 스트리퍼
- SALSBURY INDUSTRIES 표면 장착 인클로저
- LYNDEX-NIKKEN 쉘 밀 홀더
- LOVEJOY 덮개/그리드 어셈블리, 수평 스타일, 임페리얼
- HUB CITY HERA35 시리즈 ES형 주철 헬리컬 하이포이드 리듀서
- TRUE RESIDENTIAL 그로멧