KENNEDY 시그니처 시리즈 머시니스트 체스트
스타일 | 모델 | 구성 | 깊이 | 핸들 디자인 | 높이 | 서랍 수 | 스토리지 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3611B | 5-1 / 2 "W 상단 중앙 뱅크 : (1) 1-7 / 8"D x 5-1 / 2 "D, 23"W 중앙 뱅크 : (2) 1-7 / 8 "D x 2"H , (1) 1-7 / 8 "D x 3"H, 7-5 / 8 "W 왼쪽 뱅크 : (2) 1-7 / 8"D x 1-1 / 4 "H, (1) 1- 7/8 "D x 2-5 / 8"H, 7-5 / 8 "W 오른쪽 뱅크 (4) 1-7 / 8"D x 1-1 / 4 "H | 12-1 / 16 " | 도금면 | 18 13 / 16 " | 11 | 3976 cu. 에. | 26.125 " | ₩ 1,834,000 | |
B | 520B | 18-1 / 4 "W 센터 뱅크 : (1) 7-1 / 2"D x 1-1 / 2 "H, (1) 7-1 / 2"D x 2-1 / 4 "H, 8- 5/8 "W 왼쪽 뱅크 : (1) 7-1 / 2"D x 1 "H, (1) 7-1 / 2"D x 2 "H, 8-5 / 8"W 오른쪽 뱅크 : (3 ) 7-1 / 2 "D x 1"H | 8.5 " | 비닐 쿠션, 스틸 탑 | 13.625 " | 7 | 1694 cu. 에. | 20.12 " | ₩ 898,392 |
서명 시리즈 기계공 가슴
Kennedy Signature Series 기계공의 도구 상자는 산업 용품을 보관하는 데 사용되는 고품질의 견고한 보관 상자입니다. 22 게이지 산업용 등급 강철로 만들어졌으며 부식 방지 분말 코팅 마감 처리되어 있습니다. 이 갈색 상자에는 작업 환경의 다양한 요소로부터 서랍을 숨기고 고정하는 관형 잠금 장치가있는 드롭 전면 패널이 있습니다. 이 상자의 울 안감 서랍은 다양한 정밀 도구를 보호하며 서랍 당 최대 90kg (40.8lb)의 짐을 보관할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 식품 서비스 온도계
- LED 도로 조명탄, 안전 조명
- 게이트 및 글로브 밸브
- 환형 커터
- 폴리 프로필렌 파이프
- 하드웨어 공급
- 가스 용접 장비
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 플라스틱
- 커뮤니케이션
- ZURN 주방 수도꼭지, 손목 칼날 손잡이
- APPROVED VENDOR 보일러 게이지 광장
- VULCAN HART 철제 선반
- EDWARDS SIGNALING 활성화 스위치
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 2 1/4-12 Un
- ANVIL 표준 그루브 나사 Es 그루브 도금 플러그
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 피팅 특수 강화 암 어댑터
- PS DOORS HatchSafe 주변 난간 시스템
- DYNALON 디스 펜싱 병
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-L 스타일, 832 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기