항목 | 기계공 탑 가슴 |
색상 | 갈색 |
구성 | 18-1 / 4 "W 센터 뱅크 : (1) 7-1 / 2"D x 1-1 / 2 "H, (1) 7-1 / 2"D x 2-1 / 4 "H, 8- 5/8 "W 왼쪽 뱅크 : (1) 7-1 / 2"D x 1 "H, (1) 7-1 / 2"D x 2 "H, 8-5 / 8"W 오른쪽 뱅크 : (3 ) 7-1 / 2 "D x 1"H |
깊이 | 8.5 " |
서랍 용량 | 90의 파운드 |
서랍 슬라이드 | 마찰 |
마감재 | 새 취향 |
계량기 | 20 ~ 22 |
핸들 디자인 | 비닐 쿠션, 스틸 탑 |
높이 | 13.625 " |
잠금 시스템 | 높은 보안 관형 |
자재 | 강철 |
서랍 수 | 7 |
핸들 수 | 2 |
스토리지 용량 | 1694 cu. 에. |
UPC | 024821006935 |
폭 | 20.12 " |
선박 중량 (kg) | 15.42 |
선박 높이 (cm) | 44.45 |
선박 길이 (cm) | 59.69 |
선박 폭 (cm) | 31.5 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 구성 | 깊이 | 핸들 디자인 | 높이 | 서랍 수 | 스토리지 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3611B | 5-1 / 2 "W 상단 중앙 뱅크 : (1) 1-7 / 8"D x 5-1 / 2 "D, 23"W 중앙 뱅크 : (2) 1-7 / 8 "D x 2"H , (1) 1-7 / 8 "D x 3"H, 7-5 / 8 "W 왼쪽 뱅크 : (2) 1-7 / 8"D x 1-1 / 4 "H, (1) 1- 7/8 "D x 2-5 / 8"H, 7-5 / 8 "W 오른쪽 뱅크 (4) 1-7 / 8"D x 1-1 / 4 "H | 12-1 / 16 " | 도금면 | 18 13 / 16 " | 11 | 3976 cu. 에. | 26.125 " | ₩ 1,834,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.