자성 비닐 도구 제어 시트
마그네틱 비닐 도구 제어 시트는 누락된 도구를 한 눈에 식별하고 시각적 도구 제어를 향상시키는 데 사용됩니다. 사용자는 마커로 도구를 추적하고 모양을 잘라내어 이 자성 컬러 비닐 시트를 쉽게 적용할 수 있습니다. 컷아웃은 쉽게 벗겨지기 때문에 더 재배치할 수 있습니다.
1911년 이래로 Kennedy Manufacturing은 항공우주, 건설, 기계 공장, 에너지 시설 및 일반 유지보수 분야에서 사용되는 도구 보관 장치를 제조해 왔습니다. 이 브랜드의 본사는 미국 오하이오 주 Van Wert에 있습니다. 상세 보기
비닐 쿠션이 있는 강철 상단 핸들과 서랍을 숨기기 위한 높은 보안 관형 잠금 장치(선택된 모델의 경우)가 있는 견고한 휴대용 도구 상자입니다. 20 및 24인치의 전체 너비로 제공
K1800 및 K2000 시리즈 산업용 캐비닛에는 마찰 손실 감소를 위한 고하중 롤러 베어링 캐스터, 손쉬운 작동을 위한 관형 푸시 핸들 및 서랍 안전을 위한 잠금 시스템이 포함되어 있습니다. 일부 모델은 추가 내구성을 위해 측면 패널과 용접 조인트가 있는 이중벽 구조입니다.
가혹한 작업 조건을 견딜 수 있도록 방수 및 이중 레이어 나일론 섬유로 만든 시그니처 시리즈 15인치 너비의 도구 가방입니다. 견고한 지퍼, 벨크로 핸들 및 총 20개의 포켓이 특징입니다.
관형 잠금 장치와 자동 복귀 기능이있는 강철 도구 상자 및 측면 캐비닛은 실수로 원치 않는 서랍을 열 가능성을 방지합니다. 정비사 및 차고 소유주가 도구와 부품을 보관하고 정리하기 위해 널리 사용
서랍 라이너 키트, 사전 절단된 검은색 비닐 캐비닛 매트, 체스트/캐비닛 발포 도구 정리함(각 팩에는 3장이 있음) 및 DS1 시리즈 접이식 선반(깊이 18인치 산업용 캐비닛용)이 포함됩니다.
Kennedy Manufacturing 카탈로그에는 도구 상자, 측면 캐비닛, 서랍 슬라이드, 페그보드 패널, 도구 상자, 도구 캐비닛 및 기타 보관 제품이 포함됩니다. 케네디 기계공의 롤러 캐비닛 내구성 향상을 위해 분말 코팅되어 있으며 조절 가능한 칸막이가 있는 리프트 아웃 스틸 토트 트레이가 특징입니다. 이 상자에는 짐을 처리하기 위한 롤러 베어링 캐스터가 있고 서랍을 숨기고 고정하는 스윙 드롭 패널이 있을 수 있습니다. 브랜드의 휴대용 도구 상자 소켓 세트 칸막이가 있는 리프트 아웃 트레이가 있으며 다양한 도구를 고정 보관하는 데 이상적입니다. Kennedy의 이 강철 도구 상자에는 추가 보안 및 안전을 위한 3점 래치와 편안함을 위한 비닐 쿠션 상단 핸들이 있습니다. 이 회사는 또한 도구를 보관하고 저장된 제품에 빠르고 안전하게 액세스할 수 있도록 강화된 강철 패널과 잠금 패널 클립이 있는 강철 도구 보드를 제조합니다.
Kennedy Tools의 모델 번호는 일반적으로 동등한 Proto 및 Westward 파트 번호(제조업체 부품 번호)에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 도구 보관 캐비닛 및 상자와 액세서리를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 케네디 도구 상자는 일반적으로 중소형 크기입니다. 항공 운송이 아닌 택배 운송에 적합합니다.
Kennedy 295MP Maintenance Pro 롤러 캐비닛은 보관된 도구를 유지 관리 전문가가 작업 현장으로 옮기는 데 이상적입니다. 그들의 작업 표면은 표준 산업용 롤러 캐비닛보다 높습니다. ...더 읽기
마그네틱 비닐 도구 제어 시트는 누락된 도구를 한 눈에 식별하고 시각적 도구 제어를 향상시키는 데 사용됩니다. 사용자는 마커로 도구를 추적하고 모양을 잘라내어 이 자성 컬러 비닐 시트를 쉽게 적용할 수 있습니다. 컷아웃은 쉽게 벗겨지기 때문에 더 재배치할 수 있습니다.
Kennedy stack & add는 기계 기술자 및 기계 상자, 베이스, 롤러 캐비닛 및 측면 캐비닛을 결합하여 2000개 이상의 다양한 도구 상자 조합을 허용합니다. 이를 통해 사용자는 추가 공간을 차지하지 않고도 도구 상자의 저장 용량을 늘릴 수 있습니다. 사용자는 여분의 상자를 추가하기 전에 캐스터당 용량을 기록해 두어야 합니다.
양모로 안감 처리된 서랍은 상자를 운반할 때 보관된 정밀 도구가 손상되지 않도록 보호합니다.
측면이 부드러운 이 보관 도구 가방은 도구를 보관하는 동안 내구성을 강화하기 위해 하단 패널이 강화된 방수 이중 나일론 구조로 되어 있습니다. 다양한 도구 및 액세서리를 휴대할 수 있는 총 20개의 포켓이 있습니다. 메인 체인의 강화 와이어 림은 쉽게 접근할 수 있도록 백을 열린 상태로 유지합니다.