EDWARDS SIGNALING 점등 백열등
필터
케이스 : NEMA 3R/4X, IP65 , 렌즈 재질: 폴리 카보네이트 , 조명 출력: 189 루멘
스타일 | 모델 | 현재 평가 | 지름 | 높이 | 램프 유형 | 전압 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 102LS-SIN-N5 | 0.08 | 3" | 15-1 / 2 " | 10W 백열등 | 120 VAC | RFQ
|
A | 102LS-SIN-G1 | 0.32 | 3" | 15-1 / 2 " | 10W 백열등 | 24 VDC | RFQ
|
B | 101SINM-E1 | 1A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 백열등 | 12 VDC | RFQ
|
B | 101SINR-E1 | 1A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 백열등 | 12 VDC | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전자 사이렌 시스템 액세서리
- 흡입 디퓨저 스트레이너
- 임계 값
- 에어 라우터
- 트레일러 히치 및 스텝 범퍼 히치
- 절단공구
- 배기 팬
- 아크 플래시 보호
- 퓨즈
- 커뮤니케이션
- GREENLEE 케이블 커터
- APPLETON ELECTRIC 300W 백열등 설비
- VULCAN HART 다이얼
- SHUR-LINE Paintmaster 시리즈 경제 브러시
- HOFFMAN T 시리즈 T50 중형 실외 에어컨
- MASTER MAGNETICS 마그네틱 벌크 부품 리프터
- SECURALL PRODUCTS M150 시리즈 Type 2 폭발성 탄창 캐비닛
- STANLEY 잽 톱
- FENNER DRIVES 선형 체인 텐셔너
- BUSSMANN ABC 고속 작동 세라믹 튜브 퓨즈, 1/4 x 1-1/4인치