KENNEDY K1800 시리즈 롤링 캐비닛
필터
캐스터 휠 재질 : 페놀 , 서랍 슬라이드: 볼 베어링 , 핸들: (1) 튜브형 스틸 사이드 , 적재 능력: 120 , 재료: 강철 , 작업 표면 재질: 강철
스타일 | 모델 | 계량기 | 캐스터 크기 | 캐스터 유형 | 높이 | 정격 하중 | 잠금 시스템 | 서랍 수 | 선반 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 275XR | - | - | - | 29.0625 | - | - | 3 | - | ₩ 1,587,167 | |
B | 277XR | - | - | - | 29.0625 | - | - | 3 | - | ₩ 1,751,858 | |
C | 273XR | - | - | - | 29.0625 | - | - | 2 | - | ₩ 1,407,483 | |
D | 21040R | 16 | 5 "x 1-1 / 4" | (2) 고정, (2) 스위블 | 34 " | 800의 파운드 | 높은 보안 관형 내부 키 잠금 | 4 | 1 | - | RFQ
|
E | 21040B | 16 | 5 "x 1-1 / 4" | (2) 고정, (2) 스위블 | 34 " | 800의 파운드 | 높은 보안 관형 내부 키 잠금 | 4 | 1 | - | RFQ
|
F | 273XB | 18 | 5 "x 1-1 / 4" | (2) 잠금 장치로 고정, (2) 스위블 | 35 " | 800의 파운드 | 높은 보안 관형 잠금 | 3 | 1 | ₩ 1,407,483 | |
G | 277XB | 18 | 5 "x 1-1 / 4" | (2) 잠금 장치로 고정, (2) 스위블 | 35 " | 800의 파운드 | 높은 보안 관형 잠금 | 7 | 1 | ₩ 1,751,858 | |
H | 310XB | 18 | 5 "X 2" | (2) 잠금 장치로 고정, (2) 스위블 | 35 " | 1400의 파운드 | 높은 보안 관형 잠금 | 10 | 1 | ₩ 2,755,072 | |
I | 275XB | 18 | 5 "x 1-1 / 4" | (2) 잠금 장치로 고정, (2) 스위블 | 35 " | 800의 파운드 | 높은 보안 관형 잠금 | 5 | 1 | ₩ 1,587,167 | |
J | 378XR | 18 | 5 "X 2" | (2) 잠금 장치로 고정, (2) 스위블 | 39 " | 1400의 파운드 | 높은 보안 관형 잠금 | 8 | 0 | ₩ 1,946,534 | |
K | 310XR | 18 | 5 "X 2" | (2) 잠금 장치로 고정, (2) 스위블 | 35 " | 1400의 파운드 | 높은 보안 관형 잠금 | 10 | 1 | ₩ 2,755,072 | |
L | 315XR | 18 | 5 "X 2" | (2) 잠금 장치로 고정, (2) 스위블 | 39 " | 1400의 파운드 | (2) 높은 보안 관형 잠금 장치 | 15 | 1 | ₩ 3,743,320 | |
M | 378XB | 본체 : 18, 서랍 : 20 | 5 "X 2" | (2) 잠금 장치로 고정, (2) 스위블 | 39 " | 1400의 파운드 | 높은 보안 관형 잠금 | 8 | 0 | ₩ 1,946,534 | |
N | 315XB | 본체 : 18, 서랍 : 20 | 5 "X 2" | (2) 잠금 장치로 고정, (2) 스위블 | 39 " | 1400의 파운드 | (2) 높은 보안 관형 잠금 장치 | 15 | 1 | ₩ 3,743,320 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 와이어 로프 스 웨지리스 아이 피팅
- 화재 및 연기 차단기
- 건조제 건조기
- 내부 마이크로 미터
- 스트레치 랩 기계 액세서리
- 공기압 도구
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 작업복
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 카톤 스테이플러 및 실러
- MACROMATIC TD-813 시리즈, 시간 지연 릴레이, 120VAC / DC
- ALLEGRO SAFETY EZ Air Max 인공호흡기 및 헤드탑
- MJ MAY 유리 섬유 직물, 20인치 폭
- PALMGREN CNC 터렛 선반
- EATON C22 계열 소형 비조광 푸시 버튼
- WHEELER-REX 핀이 있는 발뒤꿈치 턱
- HUMBOLDT 프리즘 몰드
- GROVE GEAR GRG 시리즈, BR 스타일, 832 사이즈, Ironman 웜기어 감속기