KENNEDY 275XR 롤링 공구 캐비닛 27인치, 산업용 빨간색, 서랍 5개
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤링 캐비닛 |
색상 | 인더스트리얼 레드 |
깊이 | 18 |
마감재 | 파우더 코트 페인트 |
높이 | 29.0625 |
부하 용량 | 120 |
자재 | 강철 |
서랍 수 | 3 |
폭 | 27 |
선박 중량 (kg) | 60.75 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 계량기 | 캐스터 크기 | 캐스터 유형 | 높이 | 정격 하중 | 잠금 시스템 | 서랍 수 | 선반 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21040B | 16 | 5 "x 1-1 / 4" | (2) 고정, (2) 스위블 | 34 " | 800의 파운드 | 높은 보안 관형 내부 키 잠금 | 4 | 1 | - | RFQ
| |
21040R | 16 | 5 "x 1-1 / 4" | (2) 고정, (2) 스위블 | 34 " | 800의 파운드 | 높은 보안 관형 내부 키 잠금 | 4 | 1 | - | RFQ
| |
315XB | 본체 : 18, 서랍 : 20 | 5 "X 2" | (2) 잠금 장치로 고정, (2) 스위블 | 39 " | 1400의 파운드 | (2) 높은 보안 관형 잠금 장치 | 15 | 1 | ₩ 3,743,320 | ||
378XB | 본체 : 18, 서랍 : 20 | 5 "X 2" | (2) 잠금 장치로 고정, (2) 스위블 | 39 " | 1400의 파운드 | 높은 보안 관형 잠금 | 8 | - | ₩ 1,946,534 | ||
273XB | 18 | 5 "x 1-1 / 4" | (2) 잠금 장치로 고정, (2) 스위블 | 35 " | 800의 파운드 | 높은 보안 관형 잠금 | 3 | 1 | ₩ 1,407,483 | ||
275XB | 18 | 5 "x 1-1 / 4" | (2) 잠금 장치로 고정, (2) 스위블 | 35 " | 800의 파운드 | 높은 보안 관형 잠금 | 5 | 1 | ₩ 1,587,167 | ||
277XB | 18 | 5 "x 1-1 / 4" | (2) 잠금 장치로 고정, (2) 스위블 | 35 " | 800의 파운드 | 높은 보안 관형 잠금 | 7 | 1 | ₩ 1,751,858 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.