CHERNE 클린 씰 플러그
Cherne Clean-Seal 플러그는 PVC, ABS 또는 주철 티에 설치되어 배수, 폐기물 및 환기(DWV) 배관 시스템의 스택 테스트 중에 테스트 물의 역류를 제거하여 작업 공간 및 배관공을 건조하게 유지합니다. 쉽게 설치할 수 있는 이 플러그는 플라스틱 및 밀봉하기 어려운 주철 나사 청소구를 모두 밀봉할 수 있으며 현장에서 수리할 수 있는 탈착식 스니프터 밸브 인플레이션 피팅이 특징입니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 공칭 사이즈 | 맥스. 배압 | 필요한 팽창 압력 | 수축된 직경 | 수축 된 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 271508 | 1.5 " | 13psi/30피트 | 30의 PSI | 1.5 " | 4.75 " | ₩ 79,362 | |
A | 271705 | 2" | 13psi/30피트 | 35의 PSI | 2.38 " | 5.81 " | ₩ 67,270 | |
A | 271713 | 3" | 13psi/30피트 | 35의 PSI | 3.5 " | 7.38 " | ₩ 82,617 | |
A | 271721 | 4" | 13psi/30피트 | 35의 PSI | 4.5 " | 8.5 " | ₩ 106,137 |
작동 메커니즘
- 플러그가 튀어나오는 것을 방지하기 위해 적어도 파이프 직경과 같은 거리에서 플러그를 표준 테스트 티에 끼워 파이프 또는 적용 영역에 플러그를 삽입합니다.
- 팽창 호스의 한쪽 끝을 플러그 팽창 피팅(예: Schrader 밸브)에 연결하고 다른 쪽 끝을 라인 압력, 펌프 또는 다른 공급 압력 장치에 연결합니다.
- 다른 피팅을 사용할 수 있는 경우 압력 리드백 호스를 피팅에 연결하십시오. 두 번째 호스의 다른 쪽 끝은 보정된 게이지에 연결해야 합니다.
- 플러그를 팽창시키기 전에 플러그를 적절하게 차단/보강하십시오. 팽창 호스를 통해 정격 팽창 압력까지 플러그를 팽창시킵니다.
- 파이프 또는 응용 프로그램을 테스트하기 전에 잠시 동안 플러그를 고정하십시오. 테스트 또는 적용을 마친 후 플러그가 완전히 수축될 때까지 배압 및 플러그 압력을 모두 해제하십시오.
- 파이프에서 플러그를 제거하기 전에 블로킹/브레이싱 시스템을 제거하십시오. 보관 지침에 따라 플러그를 안전하게 보관하십시오.
특징
- Cherne Clean-Seal 플러그는 30피트(9.1미터)의 최대 헤드 압력 및 13psi(0.9bar)의 최대 배압을 처리할 수 있습니다.
- 고충격 ABS 스레드가 있는 천연 고무 본체는 누출 방지 밀봉 및 향상된 내구성을 제공합니다.
- 화씨 0~125도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
- 이 플러그는 30psi(2.1bar) 또는 35psi(2.4bar)로 압축된 공기/가스를 사용하여 팽창됩니다.
- NPT 크기이며 공칭 크기는 1.5~4인치입니다.
호환 액세서리
- Cherne 인플레이션 - 리드백 호스: 이 압력 리드백 호스는 가압 가스 공급을 위해 이 플러그와 함께 작동합니다. 정확한 인플레이션 또는 디플레이션을 위한 게이지가 장착되어 있습니다.
표준 및 승인
- ISO 9001
- 미국 산업 안전 보건 청 (OSHA)
자주 묻는 질문
필요한 플러그의 크기를 결정하는 방법은 무엇입니까?
사용자는 파이프의 내경(ID)을 결정한 다음 애플리케이션의 ID에 따라 플러그를 선택해야 합니다.
이 플러그를 설치하기 전에 기억해야 할 사항은 무엇입니까?
- 파이프 크기 및 디자인에 따라 적절한 크기의 플러그를 선택하십시오.
- 항상 플러그가 견뎌야 하는 최대 배압을 측정하십시오. 그에 따라 플러그를 선택하십시오.
- 파이프의 내경이 플러그의 최소 및 최대 실링 크기 범위 내에 있는지 확인하십시오.
- 교정된 게이지 및 적절한 호스를 사용하여 플러그를 팽창시키거나 수축시켜야 합니다.
- 플러그의 손상을 줄이기 위해 파이프에 이물질이나 이물질을 청소하십시오. 세척제를 사용하지 않고 순한 비누와 물로 플러그를 청소하십시오.
- 사용 후 매번 플러그를 1 PSIG 압력으로 팽창시켜 플러그에 균열, 부식, 잘림, 누출 또는 헐거운 피팅이 있는지 확인하십시오.
- 플러그 고장 시 부상을 방지하기 위해 백업 시스템을 선택할 수 있습니다.
- 플러그 뒤의 힘으로 인한 플러그 움직임을 억제하려면 적절하게 설계된 차단 또는 보강 장치를 사용해야 합니다.
이 Cherne Clean-Seal 플러그를 보관하는 방법은 무엇입니까?
이 플러그는 화씨 110도 이하의 건조한 장소에 햇빛과 오존 또는 자외선 광원에서 멀리 떨어진 곳에 보관해야 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스레딩 도구 세트
- 트위스트 잠금 리셉터클
- 배터리 케이블
- 트레일러 잭
- 스프링 래치
- 마무리공구
- 와이어 관리
- 차량 진단 및 검사
- 용접 청소
- 주석
- POWER FIRST 나일론, 수형 분리
- ALBION 절대 플랫 휠
- APPROVED VENDOR 황동 인라인 볼 밸브, FNPT x FNPT
- PROTO 테더 정렬 프라이 바
- MILLER - WELDCRAFT 노즐 용암 # 4, 1/4 인치
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 5/8-16 Un
- ANVIL 엑스트라 헤비 블랙 가단성 철 Aar 감속기
- BRADLEY 볼 밸브
- CONDOR 내열 장갑, 테리 천
- LOVEJOY SLD 900 시리즈, 키리스 리지드 커플링, 메트릭