KENNEDY 315XB 롤링 캐비닛 39-3/8 x 18 x 39인치 브라운
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤링 캐비닛 |
캐스터 크기 | 5 "X 2" |
캐스터 유형 | (2) 잠금 장치로 고정, (2) 스위블 |
캐스터 휠 재질 | 페놀 |
색상 | 갈색 |
구성 | 왼쪽 뱅크: (5) 23" W x 16-1/2" D x 2" H, (3) 23" W x 16-1/2" D x 4" H, (1) 23" W x 16- 1/2" D x 6" H, 오른쪽 뱅크: (2) 9-5/8" W x 16-1/2" D x 2" H, (3) 9-5/8" W x 16-1 /2" D x 4" H, (1) 9-5/8" W x 16-1/2" D x 12" H |
깊이 | 18 " |
서랍 용량 | 125의 파운드 |
서랍 슬라이드 | 볼 베어링 |
마감재 | 새 취향 |
계량기 | 본체 : 18, 서랍 : 20 |
처리 | (1) 튜브형 스틸 사이드 |
높이 | 39 " |
정격 하중 | 1400의 파운드 |
잠금 시스템 | (2) 높은 보안 관형 잠금 장치 |
자재 | 강철 |
서랍 수 | 15 |
선반 수 | 1 |
스토리지 용량 | 13,054 cu. 에. |
폭 | 39.375 " |
작업 표면 재료 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 108.86 |
선박 높이 (cm) | 88.9 |
선박 길이 (cm) | 104.14 |
선박 폭 (cm) | 49.53 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 계량기 | 캐스터 크기 | 캐스터 유형 | 높이 | 정격 하중 | 잠금 시스템 | 서랍 수 | 선반 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21040B | 16 | 5 "x 1-1 / 4" | (2) 고정, (2) 스위블 | 34 " | 800의 파운드 | 높은 보안 관형 내부 키 잠금 | 4 | 1 | - | RFQ
| |
21040R | 16 | 5 "x 1-1 / 4" | (2) 고정, (2) 스위블 | 34 " | 800의 파운드 | 높은 보안 관형 내부 키 잠금 | 4 | 1 | - | RFQ
| |
378XB | 본체 : 18, 서랍 : 20 | 5 "X 2" | (2) 잠금 장치로 고정, (2) 스위블 | 39 " | 1400의 파운드 | 높은 보안 관형 잠금 | 8 | - | ₩ 1,946,534 | ||
273XB | 18 | 5 "x 1-1 / 4" | (2) 잠금 장치로 고정, (2) 스위블 | 35 " | 800의 파운드 | 높은 보안 관형 잠금 | 3 | 1 | ₩ 1,407,483 | ||
275XB | 18 | 5 "x 1-1 / 4" | (2) 잠금 장치로 고정, (2) 스위블 | 35 " | 800의 파운드 | 높은 보안 관형 잠금 | 5 | 1 | ₩ 1,587,167 | ||
277XB | 18 | 5 "x 1-1 / 4" | (2) 잠금 장치로 고정, (2) 스위블 | 35 " | 800의 파운드 | 높은 보안 관형 잠금 | 7 | 1 | ₩ 1,751,858 | ||
378XR | 18 | 5 "X 2" | (2) 잠금 장치로 고정, (2) 스위블 | 39 " | 1400의 파운드 | 높은 보안 관형 잠금 | 8 | - | ₩ 1,946,534 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.