KENNEDY 도구 상자 및 측면 캐비닛 관형 잠금 장치와 자동 복귀 기능이있는 강철 도구 상자 및 측면 캐비닛은 실수로 원치 않는 서랍을 열 가능성을 방지합니다. 정비사 및 차고 소유주가 도구와 부품을 보관하고 정리하기 위해 널리 사용
관형 잠금 장치와 자동 복귀 기능이있는 강철 도구 상자 및 측면 캐비닛은 실수로 원치 않는 서랍을 열 가능성을 방지합니다. 정비사 및 차고 소유주가 도구와 부품을 보관하고 정리하기 위해 널리 사용
시그니처 시리즈 서랍 메카닉 체스트
서명 시리즈 기계공 가슴
Kennedy Signature Series 기계공의 도구 상자는 산업 용품을 보관하는 데 사용되는 고품질의 견고한 보관 상자입니다. 22 게이지 산업용 등급 강철로 만들어졌으며 부식 방지 분말 코팅 마감 처리되어 있습니다. 이 갈색 상자에는 작업 환경의 다양한 요소로부터 서랍을 숨기고 고정하는 관형 잠금 장치가있는 드롭 전면 패널이 있습니다. 이 상자의 울 안감 서랍은 다양한 정밀 도구를 보호하며 서랍 당 최대 90kg (40.8lb)의 짐을 보관할 수 있습니다.
Kennedy Signature Series 기계공의 도구 상자는 산업 용품을 보관하는 데 사용되는 고품질의 견고한 보관 상자입니다. 22 게이지 산업용 등급 강철로 만들어졌으며 부식 방지 분말 코팅 마감 처리되어 있습니다. 이 갈색 상자에는 작업 환경의 다양한 요소로부터 서랍을 숨기고 고정하는 관형 잠금 장치가있는 드롭 전면 패널이 있습니다. 이 상자의 울 안감 서랍은 다양한 정밀 도구를 보호하며 서랍 당 최대 90kg (40.8lb)의 짐을 보관할 수 있습니다.
K1800 시리즈 행온 캐비닛
K2000 시리즈 행온 캐비닛
Kennedy 2000 시리즈 행온 캐비닛은 롤러 캐비닛에 부착되어 최대 120lb의 도구를 처리할 수 있습니다. 이 캐비닛은 강철로 제작되었으며 내구성을 향상시키기 위해 분말 코팅 마감 처리되어 있습니다. 또한 이 캐비닛에는 원활한 작동을 위해 스냅인 볼 베어링 서랍 슬라이드가 있는 XNUMX개의 서랍이 포함되어 있습니다. 서랍을 안전하게 유지하는 자동 잠금 시스템이 있습니다. 윗면에는 물체가 떨어지는 것을 방지하기 위해 세 면의 모서리가 돌출되어 있습니다. 이 캐비닛은 갈색과 빨간색 색상으로 제공됩니다.
Kennedy 2000 시리즈 행온 캐비닛은 롤러 캐비닛에 부착되어 최대 120lb의 도구를 처리할 수 있습니다. 이 캐비닛은 강철로 제작되었으며 내구성을 향상시키기 위해 분말 코팅 마감 처리되어 있습니다. 또한 이 캐비닛에는 원활한 작동을 위해 스냅인 볼 베어링 서랍 슬라이드가 있는 XNUMX개의 서랍이 포함되어 있습니다. 서랍을 안전하게 유지하는 자동 잠금 시스템이 있습니다. 윗면에는 물체가 떨어지는 것을 방지하기 위해 세 면의 모서리가 돌출되어 있습니다. 이 캐비닛은 갈색과 빨간색 색상으로 제공됩니다.
K2000 시리즈 서랍 메카니스트 체스트
시그니처 시리즈 드로어 머시니스트 체스트
K1800 시리즈 서랍 메카닉 체스트
Signature Series Mechanics 체스트 베이스
Signature Series Drawer Machinists 체스트 베이스
메카닉 체스트 라이저, 26인치 브라운 링클
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2600B | CD4MYL | ₩ 241,792 |
더 알아보기
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- 전선
- 황동
- 와이어 천
- 스테이플 및 브래드 네일
- 공압 작동 식 다이어프램 밸브
- 휴대용 쿨러 및 음료 쿨러
- 도관 와이어 케이블 랙 / 스탠드 / 카트
- 3M 극한 밀봉 테이프
- WATTS 압력 조절기, 물용, LF26A 시리즈
- SPEEDAIRE 복동 원형 공기 실린더, 양단 장착, 7/8" 보어 직경
- MARCOM 뒤 안전 DVD
- COOPER B-LINE B655 시리즈 로드 커플링
- THOMAS & BETTS LTZUS06B 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- REMCO 클리닝 패드 홀더
- VESTIL DR 시리즈 유출 방지 팔레트 및 데크
- REGAL 엔드밀, 싱글 엔드, 3날, HSS, CC, ALTiN
- WALTER TOOLS 작은 직경의 드릴링을 위한 인덱서블 드릴 비트