항목 | 상단 가슴 |
색상 | 갈색 |
구성 | 6-7/8" W 상단 센터 뱅크: (1) 1-3/4" D x 6-1/4" H, 22-7/8" W 센터 뱅크: (2) 1-3/4" D x 2" H, (1) 1-3/4" D x 3" H, 6-7/8" W 왼쪽 뱅크: (3) 1-3/4" D x 2" H, 6-7/8 " W 오른쪽 은행: (3) 1-3/4" D x 2" H |
깊이 | 12-1 / 16 " |
서랍 용량 | 120의 파운드 |
서랍 슬라이드 | 마찰 |
마감재 | 새 취향 |
계량기 | 20 ~ 22 |
핸들 디자인 | 도금면 |
높이 | 18.88 " |
정격 하중 | 540의 파운드 |
잠금 시스템 | 높은 보안 관형 |
자재 | 강철 |
서랍 수 | 10 |
핸들 수 | 2 |
스토리지 용량 | 3996 cu. 에. |
UPC | 024821000780 |
폭 | 26.125 " |
선박 중량 (kg) | 35.81 |
선박 높이 (cm) | 60.2 |
선박 길이 (cm) | 73.66 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 구성 | 깊이 | 계량기 | 높이 | 서랍 수 | 스토리지 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266B | 6-7/8" W 상단 센터 뱅크: (1) 1-3/4" D x 2" H, 22-7/8" W 센터 뱅크: (2) 1-3/4" D x 2" H , (1) 1-3/4" D x 3" H, 6-7/8" W 왼쪽 뱅크: (1) 1-3/4" D x 2" H, 6-7/8" W 오른쪽 뱅크 : (1) 1-3/4" 깊이 x 2" 높이 | 12 " | 20 | 14.75 " | 6 | 3178 cu. 에. | ₩ 1,272,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.