DAYTON 통기 팬 모터, 영구 분할 커패시터
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 완전 부하 암페어 | HP | RPM 범위 | 길이 덜 샤프트 | 모터 장착 위치 | 설치 | 장착 위치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1야즈4 | 9.5 " | 3.4/1.7 | 1/4 | 1601-1700 | 7" | 수평 | 크래들 / 스터드 | 수평 | ₩ 498,032 | |
B | 1야즈5 | 9.5 " | 3.6/1.8 | 1/3 | 1701-1800 | 7" | 수평 | 크래들 / 스터드 | 수평 | ₩ 456,277 | |
C | 1야즈7 | 9.5 " | 3.4/1.7 | 1/4 | 1601-1700 | 7" | 모든 각도 | 멍에 | 모든 각도 | ₩ 564,042 | |
D | 1야즈8 | 9.5 " | 3.6/1.8 | 1/3 | 1701-1800 | 7" | 모든 각도 | 멍에 | 모든 각도 | ₩ 597,555 | |
E | 1야즈6 | 10.875 " | 5.5/2.8 | 1/2 | 1601-1700 | 8.375 " | 수평 | 크래들 / 스터드 | 수평 | ₩ 650,912 | |
F | 1야즈9 | 10.875 " | 5.5/2.8 | 1/2 | 1601-1700 | 8.375 " | 모든 각도 | 멍에 | 모든 각도 | ₩ 642,740 |
폭기 팬 모터, 영구 분할 커패시터
Dayton 폭기 팬 모터는 사일로 언로더, 컨베이어, 컴프레서, 헛간 청소기 및 거름 펌프와 같은 고토크 설치에 사용되어 부하가 큰 조건에서도 시작할 수 있습니다. 그들은 부식에 저항하기 위해 압연 강철 프레임 구조를 특징으로 하며 습기 및 공기 중의 입자로부터 보호하기 위해 인클로저 위에 완전히 밀폐된 공기를 가지고 있습니다. 이러한 UL 인증 모터는 고효율을 위한 영구 분할 커패시터 설계와 균형 잡힌 부하 분배를 위한 견고한 베이스를 갖추고 있습니다. 여기에는 커패시터 커버, 개스킷 도관 상자 및 오염 물질 및 날씨로부터 모터를 밀봉하기 위한 수동 프로텍터 리셋 버튼 위의 고무 부트가 포함됩니다. 이 CSA 인증 모터에는 윤활제를 유지하면서 먼지 및 기타 입자를 차단하여 샤프트 베어링을 밀봉하고 보호하는 샤프트 슬링거가 있습니다. 통합된 볼 베어링은 모터 성능을 높이고 지속적인 듀티 사이클로 작동하여 다운타임 없이 기계 및 도구에 일정한 전력을 공급합니다. 수평 또는 모든 각도로 장착되며 크래들/스터드/요크 장착 유형을 제공합니다. 1/2, 1/3 및 1/4 hp의 토크 속도로 제공되는 다양한 모터 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- DC 전원 공급 장치 액세서리
- 전기 장치 인클로저
- 전원 장치
- 벽 소화전
- 선회 링
- 작업대 및 액세서리
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- 손 및 휴대용 램프
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- SKOLNIK 스테인리스 수송 드럼
- WESTWARD 구획 캐비닛
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 스페이드 비트 5/8 인치
- TSUBAKI 스프로킷 3.720 외부 # 50
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 4-40 Unc Lh
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 3방향 수직 볼 밸브, DIN 소켓, FKM, 미터법
- SPEARS VALVES PRIMER-70 퍼플 인더스트리얼 스트렝스 프라이머
- VESTIL 행거가 있는 OH 시리즈 체인
- MILLER BY HONEYWELL GlideLoc 수직 높이 접근 사다리 시스템 키트, 알루미늄