항목 | 폭기 팬 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 필요 | 가능 |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
마감재 | 회색 |
Frame | 48YZ |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 3.6/1.8 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 7" |
맥스. 주변 온도 | 40도 C |
모터 응용 | 농장 의무 |
모터 디자인 | 영구 분할 커패시터 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 멍에 |
모터 샤프트 설계 | 더블 플랫 |
모터 서브 애플리케이션 | 가금류 팬 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | PSC |
설치 | 멍에 |
장착 위치 | 모든 각도 |
명판 RPM | 1725 |
전체 길이 | 9.5 " |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 2.5 " |
샤프트 유형 | 더블 플랫 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 8.25 |
선박 높이 (cm) | 27.43 |
선박 길이 (cm) | 34.54 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 8501514040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 완전 부하 암페어 | HP | RPM 범위 | 길이 덜 샤프트 | 모터 장착 위치 | 설치 | 장착 위치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1야즈4 | 9.5 " | 3.4/1.7 | 1/4 | 1601-1700 | 7" | 수평 | 크래들 / 스터드 | 수평 | ₩ 474,757 | ||
1야즈5 | 9.5 " | 3.6/1.8 | 1/3 | 1701-1800 | 7" | 수평 | 크래들 / 스터드 | 수평 | ₩ 498,627 | ||
1야즈6 | 10.875 " | 5.5/2.8 | 1/2 | 1601-1700 | 8.375 " | 수평 | 크래들 / 스터드 | 수평 | ₩ 605,570 | ||
1야즈7 | 9.5 " | 3.4/1.7 | 1/4 | 1601-1700 | 7" | 모든 각도 | 멍에 | 모든 각도 | ₩ 594,492 | ||
1야즈9 | 10.875 " | 5.5/2.8 | 1/2 | 1601-1700 | 8.375 " | 모든 각도 | 멍에 | 모든 각도 | ₩ 625,135 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.