TIVAR 2NHX8 시트 Uhmw 검정 1/2인치 T 24 x 48인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시트 스톡 |
색상 | 검정 |
길이 | 48 " |
길이 허용차 | +0.125 "/-0.000" |
자재 | UHMW-PE |
자료 유형 | Tivar Eco 재활용 |
작동 온도 범위 | -22도 ~ 180도 F |
인장 강도 | 4500의 PSI |
두께 | 0.5 " |
두께 공차 | +0.070 "/-0.030" |
폭 | 24 " |
폭 포용력 | +0.125 "/-0.000" |
선박 중량 (kg) | 9.81 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 123.19 |
선박 폭 (cm) | 62.23 |
HS 코드 | 3920100000 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 색상 | 길이 | 자료 유형 | 작동 온도 범위 | 인장 강도 | 두께 | 두께 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2NHU4 | 24 " | 검정 | 48 " | 드라이 슬라이드 | -22도 ~ 180도 F | 4800의 PSI | 0.25 " | +/- 0.005 " | ₩ 328,352 | |
2NHU5 | 24 " | 검정 | 48 " | 드라이 슬라이드 | -22도 ~ 180도 F | 4800의 PSI | 0.375 " | +/- 0.020 " | ₩ 486,920 | |
2NHU6 | 24 " | 검정 | 48 " | 드라이 슬라이드 | -22도 ~ 180도 F | 4800의 PSI | 0.5 " | +0.070 "/-0.030" | ₩ 651,717 | |
2NHU8 | 48 " | 검정 | 96 " | 드라이 슬라이드 | -22도 ~ 180도 F | 4800의 PSI | 0.375 " | +/- 0.020 " | ₩ 1,811,932 | RFQ
|
2NHV1 | 48 " | 검정 | 10ft. | 드라이 슬라이드 | -22도 ~ 180도 F | 4800의 PSI | 0.25 " | +/- 0.005 " | ₩ 1,548,067 | RFQ
|
2NHV2 | 48 " | 검정 | 10ft. | 드라이 슬라이드 | -22도 ~ 180도 F | 4800의 PSI | 0.375 " | +/- 0.020 " | ₩ 2,331,577 | RFQ
|
2NHV3 | 48 " | 검정 | 10ft. | 드라이 슬라이드 | -22도 ~ 180도 F | 4800의 PSI | 0.5 " | +0.070 "/-0.030" | ₩ 3,091,287 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.