TIVAR 2NHV1 시트 Uhmw 검정 1/4인치 48 x 120인치
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시트 스톡 |
색상 | 검정 |
길이 | 10ft. |
길이 허용차 | +0.125 "/-0.000" |
자재 | UHMW-PE |
자료 유형 | 드라이 슬라이드 |
작동 온도 범위 | -22도 ~ 180도 F |
인장 강도 | 4800의 PSI |
두께 | 0.25 " |
두께 공차 | +/- 0.005 " |
폭 | 48 " |
폭 포용력 | +0.125 "/-0.000" |
선박 중량 (kg) | 22.5 |
선박 높이 (cm) | 0.64 |
선박 길이 (cm) | 304.8 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 3920100000 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 색상 | 길이 | 자료 유형 | 작동 온도 범위 | 인장 강도 | 두께 | 두께 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2NHU4 | 24 " | 검정 | 48 " | 드라이 슬라이드 | -22도 ~ 180도 F | 4800의 PSI | 0.25 " | +/- 0.005 " | ₩ 328,352 | |
2NHU5 | 24 " | 검정 | 48 " | 드라이 슬라이드 | -22도 ~ 180도 F | 4800의 PSI | 0.375 " | +/- 0.020 " | ₩ 438,602 | |
2NHU6 | 24 " | 검정 | 48 " | 드라이 슬라이드 | -22도 ~ 180도 F | 4800의 PSI | 0.5 " | +0.070 "/-0.030" | ₩ 579,862 | |
2NHU8 | 48 " | 검정 | 96 " | 드라이 슬라이드 | -22도 ~ 180도 F | 4800의 PSI | 0.375 " | +/- 0.020 " | ₩ 1,811,932 | RFQ
|
2NHV2 | 48 " | 검정 | 10ft. | 드라이 슬라이드 | -22도 ~ 180도 F | 4800의 PSI | 0.375 " | +/- 0.020 " | ₩ 2,452,205 | RFQ
|
2NHV3 | 48 " | 검정 | 10ft. | 드라이 슬라이드 | -22도 ~ 180도 F | 4800의 PSI | 0.5 " | +0.070 "/-0.030" | ₩ 3,251,220 | RFQ
|
2NHV4 | 12 " | 검정 | 12 " | Tivar Eco 재활용 | -22도 ~ 180도 F | 4500의 PSI | 0.25 " | +/- 0.005 " | ₩ 19,582 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.