WATTS LF3008 시리즈 유전체 유니온
필터
바디 재질 : 무연 황동 , 연결 타입: FIP x 솔더 , 개스킷 최대 압력: 250의 PSI , 개스킷 최대 온도: 180도 에프 , 입구 연결: 암나사 , 입구 재질: 무연 황동 , 입구 스레드 유형: NPTF , 인레트 유형: 암나사 , 맥스. 압력: 250의 PSI , 맥스. 임시 직원.: 180도 F , 최대. 일의 압박감: 250 PSI , 제조사 시리즈: LF3008 , 콘센트 연결: 소켓 , 콘센트 재질: 무연 황동 , 출구 유형: 소켓 , 유형: 키트
스타일 | 모델 | 가스켓 재질 | 육각 크기 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF1 2/3008 | 부나 엔 | 1.5 " | - | - | 1 / 2 " | ₩ 60,217 | |
B | LF3008 1/2 | 부나 엔 | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | - | ₩ 77,532 | |
B | LF3008 3/4 | 부나 엔 | - | 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | ₩ 80,388 | |
A | LF3 4/3008 | 부나 엔 | 1.625 " | - | - | 3 / 4 " | ₩ 74,182 | |
C | LF1 3008 개 | 부나 엔 | 1.875 " | - | - | 1" | ₩ 83,492 | |
D | LF3008 1 | 부나 N | - | 1" | 1" | - | ₩ 138,124 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 밀링 커터
- 임시 작업 현장 조명
- 퓨즈 링크
- 임계 영역 진공
- 제한된 공간 호이스트 프레임
- 손전등
- 측정 및 레이아웃 도구
- 소방 의류 및 액세서리
- 도색스프레이 외
- 윤활유
- SCHNEIDER ELECTRIC 파일럿 라이트 렌즈, 30mm, 투명
- INTERMATIC SPST 시간 스위치
- BUSSMANN 170M 유형 EKN 시리즈 특수 퓨즈
- BANJO FITTINGS 노즐 파이프
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 3/16-8 Un
- RED DEVIL 클래식 셰이커 1400/1410
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 볼 밸브 박스 스케줄 40 x 스케줄 40, EPDM
- SPEARS VALVES PVC ASTM 일정 40 회색 수 어댑터, MBSP x ASTM 소켓