그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유전체 연합 |
본체 재질 | 무연 황동 |
연결 유형 | FIP x 솔더 |
가스켓 재질 | 부나 엔 |
육각 크기 | 1.625 " |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
너트 재질 | 황동 |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
UPC | 098268817164 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가스켓 재질 | 육각 크기 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF1 2/3008 | 부나 엔 | 1.5 " | - | - | 1 / 2 " | ₩ 60,217 | ||
LF1 3008 개 | 부나 엔 | 1.875 " | - | - | 1" | ₩ 83,492 | ||
LF3008 1/2 | 부나 엔 | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | - | ₩ 77,532 | ||
LF3008 3/4 | 부나 엔 | - | 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | ₩ 80,388 | ||
LF3008 1 | 부나 N | - | 1" | 1" | - | ₩ 138,124 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.