그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 외부 스레드 리셉터클 |
본체 재질 | PVC |
색상 | 노란색 |
얼굴 지름 | 0.55 " |
키 웨이 | 하나의 |
맥스 흐름 | 13 |
맥스. 전압 | 600VAC/DC |
NEMA 평가 | 6P |
핀 수 | 3 |
플러그 끝 | 직진 |
플러그 또는 커넥터 유형 | 여성 |
스레드 | 7 / 8-16 |
와이어 길이 | 1ft. |
와이어 크기 | 16 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8544429000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 얼굴 지름 | 항목 | 맥스. 전압 | 핀 수 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R2004A20A120 | 노란색 | 1" | 외부 스레드 리셉터클 | 600VAC/DC | 2 | 16 AWG | ₩ 47,687 | ||
1R2006A20A120 | 노란색 | 1" | 외부 스레드 리셉터클 | 600VAC/DC | 2 | 16 AWG | ₩ 34,265 | ||
1R6004A20A120 | 노란색 | 1" | 외부 스레드 리셉터클 | 600VAC/DC | 6 | 16 AWG | ₩ 66,307 | ||
1R6006A20A120 | 노란색 | 1" | 외부 스레드 리셉터클 | 600VAC/DC | 6 | 16 AWG | ₩ 64,365 | ||
8R3006A18A120 | 검정 | 0.57 " | 외부 스레드 리셉터클 | 250VAC/DC | 3 | 22 AWG | ₩ 32,742 | ||
8R3A00A18A120 | 검정 | 0.57 " | 내부 스레드 리셉터클 | 250VAC/DC | 3 | 22 AWG | ₩ 38,395 | ||
8R5006A18A120 | 검정 | 0.57 " | 외부 스레드 리셉터클 | 250VAC/DC | 5 | 18 AWG | ₩ 45,080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.