DAYTON 56C 프레임 워시다운 DC 모터
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 전체 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1F654 | 2.5 | 1/4 | 8.875 " | 10.75 " | 90 VDC | ₩ 1,737,417 | |
A | 1F648 | 3.5 | 1/2 | 9.875 " | 13 " | 180 VDC | ₩ 1,565,900 | |
A | 1F650 | 5 | 1/2 | 9.875 " | 13 " | 90 VDC | ₩ 1,738,502 | |
A | 1F640 | 5.0 | 1 | 12.875 " | 17 " | 180 VDC | ₩ 2,378,337 | |
A | 1F646 | 7.6 | 3/4 | 11.875 " | 15 " | 90 VDC | ₩ 1,871,135 | |
A | 1F642 | 10.0 | 1 | 12.875 " | 17 " | 90 VDC | ₩ 2,214,030 |
56C 프레임 워시다운 DC 모터
Dayton 56C 프레임 세척 DC 모터는 위생 및 청결을 위한 잦은 세척 또는 습하고 높은 습도 환경을 견딜 수 있는 완전히 밀폐된 하우징을 특징으로 합니다. 화학, 식음료 및 제약 산업에 이상적입니다. 이 모터에는 최대 1750rpm의 속도로 작동하는 동안 회전 마찰을 줄이기 위해 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 모터 가열을 방지하기 위해 완전히 밀폐된 팬 냉각 인클로저가 있으며 최대 주변 온도 섭씨 40도에서 작동할 수 있습니다. 1/4, 1/3, 1/2로 제공되는 다양한 워시다운 DC 모터 중에서 선택하십시오. 3, 4/1 및 XNUMX hp 변형.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉장고 및 냉동고 액세서리
- 스텝 드릴 비트 세트
- 아크 플래시 후드
- 캐비닛 액세서리
- 부나 N 튜브
- 마무리공구
- 전기 박스
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- 카톤 스테이플러 및 실러
- TACO 플랜지 키트 스테인리스 강
- MILLER - WELDCRAFT 노즐, 알루미나 # 6
- WATTS U009 시리즈 감압 구역 어셈블리
- SPEARS VALVES PVC 플러그 게이트 밸브, SR 스레드 엔드, EPDM
- JUSTRITE 스피곳 피팅
- ALL GEAR 타워 라인 컨맨틀 수목 재배자 정적 구조 및 라펠링 라인
- VOLLRATH 히터
- CLEVELAND 고속 스틸 엔드 밀
- AIRSPADE 2000 공압 토양 굴착 도구
- VESTIL CA 시리즈 강철 수동 캐러셀