항목 | 워시 다운 DC 모터 |
베어링스 | 공 |
Frame | 56C |
완전 부하 암페어 | 7.6 |
완전 부하 토크 | 27.4 인치-파운드 |
HP | 3/4 |
절연 클래스 | H |
길이 덜 샤프트 | 11.875 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 가변 속도 |
모터 디자인 | 영구 자석 DC |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1750 |
전체 길이 | 15 " |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1 15 / 16 " |
UPC | 190735141496 |
전압 | 90 VDC |
선박 중량 (kg) | 14.4 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
HS 코드 | 8501314000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.