BRAD HARRISON
Gross Automation의 하위 브랜드인 Brad Harrison에서 설립된 이 회사는 전력 연결 및 배전, 산업 네트워크, 자동화 장비 및 전기 시스템 설치를 위한 고성능 네트워크 및 물리적 미디어 솔루션을 제공합니다. 이 회사의 본사는 미국 위스콘신주 브룩필드에 있습니다. 상세 보기
브래드 해리슨 소개
Brad Harrison의 카탈로그에는 정확한 데이터 전송을 보장하는 장치와 센서 간의 안전하고 안정적인 연결을 위한 센서 커넥터 및 코드 세트가 포함되어 있습니다. 브랜드의 스레드 커넥터 내열성과 내마모성을 위한 폴리아미드 구조가 특징입니다. 이 Brad Harrison 커넥터는 안전한 연결을 위해 최대 6핀의 외부 및 내부 스레딩 옵션으로 제공됩니다. 브래드 해리슨 6피트 코드셋 24 ~ 16 AWG 범위의 와이어 크기를 수용할 수 있습니다. 최대 정격 전류가 13A인 이 코드셋은 IP 65, 67, 67 및 68 등급 변형으로 제공됩니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Brad Harrison 파트 번호은 동등한 Eaton, Autotonics 및 Vulcan Hart 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Brad Harrison 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이 Brad Harrison 제품은 작은 크기부터 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Brad Harrison 케이블 및 커넥터는 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
Micro-Change 단일 키 M12 코드셋/리셉터클
안정적인 연결을 제공하는 헤비 듀티 애플리케이션에 적합한 고내유성 PVC 재킷이 특징입니다. 이 코드셋/리셉터클은 i에서 후면/전면 패널 장착을 제공합니다....더 읽기
Brad Nano-Change(M8) 부착형 커넥터
이 부착형 커넥터에는 노출된 표면의 내식성을 높이기 위해 니켈 도금 황동 본체가 있어 긴 서비스 수명을 보장합니다. 그들은 먼지로부터 보호하기 위해 IP67 등급을 가지고 있으며...더 읽기
자주하는 질문
Brad Harrison의 센서 커넥터와 코드 세트는 어떻게 설치됩니까?
Brad Harrison의 센서 커넥터 및 코드 세트의 설치 방법은 커넥터 또는 코드 세트의 유형과 용도에 따라 다릅니다. 대부분은 납땜이나 크림핑이 필요한 반면 다른 것들은 플러그를 꽂거나 나사로 조일 수 있습니다. 올바른 설치를 보장하고 커넥터나 코드 세트의 손상을 방지하려면 제조업체의 지침을 참조하는 것이 중요합니다.
이 Brad Nano-Change(M8) 부착형 커넥터는 헤비 듀티 애플리케이션에 적합합니까?
고온과 고압을 견딜 수 있는 Viton O-링이 있어 중부하 작업에 적합합니다.
Brad Harrison 센서 커넥터 및 코드 세트를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
이러한 센서 커넥터와 코드 세트를 유지하려면 커넥터와 코드 세트를 정기적으로 청소, 검사 및 테스트하고 필요에 따라 마모되거나 손상된 부품을 교체해야 합니다. 커넥터 또는 코드 세트에 대한 손상을 방지하려면 적절한 청소 및 테스트 도구를 사용하는 것이 중요합니다.