BRAD HARRISON 6피트 코드셋
필터
케이블 길이: 6ft. , 재킷 색상: 노란색 , 재킷 소재: PVC , NEMA 등급: 6P , 온도. 범위: -4도 ~ 221도 F
스타일 | 모델 | 끝 1 핀 수 | 끝 2 핀 수 | IP 등급 | 맥스. 암페어 | 맥스. 전압 | 도체 수 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 102000A01F060 | 2 | - | 67,68 | 13 | 600VAC/DC | 2 | 16 AWG | ₩ 74,777 | |
A | 102002A01F060 | 2 | - | 67,68 | 13 | 600VAC/DC | 2 | 16 AWG | ₩ 58,519 | |
B | 703000D02F060 | 3 | - | 67,68 | 4 | 250VAC/DC | 3 | 22 AWG | ₩ 48,807 | |
C | 103001A01F060 | 3 | - | 67,68 | 13 | 600VAC/DC | 3 | 16 AWG | ₩ 64,819 | |
D | 103000A01F060 | 3 | - | 67,68 | 13 | 600VAC/DC | 3 | 16 AWG | ₩ 82,285 | |
E | 773030D02F060 | 3 | 3 | 67,68 | 4 | 250VAC/DC | 3 | 22 AWG | ₩ 76,335 | |
B | 703001D02F060 | 3 | - | 67,68 | 4 | 250VAC/DC | 3 | 22 AWG | ₩ 50,680 | |
F | 103002A01F060 | 3 | - | 67,68 | 13 | 600VAC/DC | 3 | 16 AWG | ₩ 71,802 | |
E | 703007D02F060 | 3 | - | 67,68 | 4 | 250VAC/DC | 3 | 22 AWG | ₩ 54,197 | |
G | 104000A01F060 | 4 | - | 67,68 | 10 | 600VAC/DC | 4 | 16 AWG | ₩ 93,695 | |
H | 104001A01F060 | 4 | - | 67,68 | 10 | 600VAC/DC | 4 | 16 AWG | ₩ 86,695 | |
E | 704001D02F060 | 4 | - | 67,68 | 4 | 250VAC/DC | 4 | 22 AWG | ₩ 55,072 | |
E | 704007D02F060 | 4 | - | 67,68 | 4 | 250VAC/DC | 4 | 22 AWG | ₩ 63,385 | |
E | 704000D02F060 | 4 | - | 67,68 | 4 | 250VAC/DC | 4 | 22 AWG | ₩ 58,485 | |
A | 104002A01F060 | 4 | - | 67 | 10 | 600VAC/DC | 4 | 16 AWG | ₩ 77,752 | |
I | 105002A01F060 | 5 | - | 67,68 | 8 | 600VAC/DC | 5 | 16 AWG | ₩ 84,665 | |
E | 705000D02F060 | 5 | - | 67,68 | 4 | 250VAC/DC | 5 | 22 AWG | ₩ 68,810 | |
E | 775030D02F060 | 5 | 5 | 67,68 | 4 | 250VAC/DC | 5 | 22 AWG | ₩ 125,562 | |
J | 105001A01F060 | 5 | - | 67,68 | 8 | 600VAC/DC | 5 | 16 AWG | ₩ 82,180 | |
K | 105000A01F060 | 5 | - | 67,68 | 8 | 600VAC/DC | 5 | 16 AWG | ₩ 90,685 | |
A | 106002A01F060 | 6 | - | 67,68 | 8 | 600VAC/DC | 6 | 16 AWG | ₩ 130,777 | |
A | 106000A01F060 | 6 | - | 67,68 | 8 | 600VAC/DC | 6 | 16 AWG | ₩ 106,942 | |
L | 207002A01F060 | 7 | - | 67,68 | 8 | 600VAC/DC | 7 | 16 AWG | ₩ 139,440 | |
M | 207000A01F060 | 7 | - | 67,68 | 8 | 600VAC/DC | 7 | 16 AWG | ₩ 178,500 | |
L | 208000A01F060 | 8 | - | 67,68 | 7 | 600VAC/DC | 8 | 16 AWG | ₩ 206,972 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 로타리 스크류 공기 압축기
- 플럭스 제거제
- 써모 웰
- 클램프 수리
- 벨트 드라이브 전방 곡선 송풍기 (드라이브 패키지 포함)
- 캐비닛
- HVAC 모터
- 모터용품
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 콘크리트 및 아스팔트
- QORPAK 폐쇄 63mm 내추럴
- SMITH-COOPER 육각 감소 부싱, 스테인리스 스틸
- SQUARE D LGA 시리즈, 회로 차단기
- WOODHEAD 130024 시리즈 코드셋
- PALMGREN CNC 밀스
- KERN AND SOHN FCF 시리즈 보호 작업 커버
- KERN AND SOHN MBC-NM 시리즈 아기 저울
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, 스톱 칼라 어셈블리
- KEY-BAK 프로케이스
- GROVE GEAR NH 시리즈, HM-H1 스타일, 826 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기